Einsatz: Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 150 - 750 N·m / 110 - 550 lbf·ft, Verstellbarer, auslösender und robuster Rohrdrehmomentschlüssel mit integrierter Knarre mit Vierkantantrieb für Industrie und Handwerk, Ausführung: Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017 Typ II Klasse A, inkl. rückführbaren Prüfzertifikat, Kalibriert auf eine maximal zulassige Abweichung von +/- 3 % und somit präziser, als die in der Norm geforderten +/- 4 %, Für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug, Modelle DMK: 1/2" Pilzkopf-Umsteckvierkant mit Drucknopfauslösung und Kugelsicherung. Ab Modell No. DMK 400 mit 3/4" Durchsteckvierkant und Stiftsicherung, Robuste, lackierte Stahlrohr-Konstruktion, mit verzinkter Knarre und hochwertigen Kunststoffteilen, Ergonomisch geformter Kunststoffgriff mit Kalibrierhilfe, Umschaltung zwischen Hauptskala N·m und Nebenskala lbf·ft, zur Vermeidung von Ablesefehlern bei der Einstellung des gewünschten Drehmomentes, Mit Mikrometerskala für N·m Hauptskala zur Einstellung von Skalenzwischenwerten, Absprungsystem erzeugt ein deutliches fühl- und hörbares Auslösesignal, Ergonomisches System für Drehmomentverstellung mit Hinweissymbol, Möglichkeit der Schnellverstellung durch Winkelschraubendreher, nicht im Lieferumfang enthalten, Gesichertes Verstell-Justiersystem
Suchbegriffe:
Drehmomentschlüssel, Drehmometer, Drehmomentwerkzeug, Aufsteckknarre, Momentschlüssel, Drehmomentprüfgerät, Drehmomentschraubendreher, Drehmomenttester, Torsionsschlüssel
| |
Marke: | Gedore |
Antriebstyp/Antrieb: | Durchsteckvierkant |
Werkzeugtyp: | Schraubwerkzeug |
Auslösemechanik: | Kurzwegauslösung |
Gesamtbreite [mm]: | 69 mm |
Präzision +/-: | +/- 3 % |
Rückschwenkwinkel: | 10 Grad |
1000 V isoliert: | nein |
Anzahl Zähne: | 36 |
Drehmoment (min.) [lbf·ft]: | 110 lbf·ft |
Drehmomentbereich (min./max.) [lbf·ft]: | 110-550 lbf·ft |
Drehmoment (max.) [N·m]: | 750 N·m |
Antriebsvierkant [zöllig]: | 3/4 Zoll |
Gesamthöhe [mm]: | 51 mm |
Netto-Gewicht [kg]: | 5 kg |
Skaleneinteilung [lbf·ft]: | 10 lbf·ft |
Anzugsrichtung: | links und rechts |
Skalentyp: | Dual |
Nonius Nm: | 1 N·m |
VDE zertifiziert: | nein |
Prüfzertifikat: | DIN EN ISO 6789-2:2017 |
Zielgruppen: | Automotive|Industrie|Bau- und Nutzfahrzeuge|Verbraucher|Ener |
Gesamtlänge [mm]: | 1230 mm |
Antriebsvierkant [metrisch]: | 20 mm |
Inhalt (Anzahl Stück): | 1 |
Kopfbreite 1 [mm]: | 69 mm |
Abstand Gehäuse - Vierkantmitte: | 34.5 mm |
Aufbewahrung/Inhalt: | Karton |
Skaleneinteilung [n·m]: | 10 N·m |
Sicherung Abtriebsvierkant: | Kugelsicherung |
Einsatzbereich: | Montage|Fertigung|Wartung und Instandhaltung |
Kopfhöhe 1 [mm]: | 38 mm |
Drehmoment (min.) [N·m]: | 150 N·m |
Kalibrierlänge: | 1121.4 mm |
REACH Registrierung vorhanden: | nein |
Festeinstellung: | nein |
Drehmomentbereich (min./max.) [N·m]: | 150-750 N·m |
Material: | Stahlrohrkonstruktion; hochwertige Kunststoffteile |
Drehmoment (max.) [lbf·ft]: | 550 lbf·ft |
Gewicht: | 5.02 kg |