Einsatz: Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 250 - 850 N·m / 185 - 630 lbf·ft, Verstellbarer, auslösender und robuster Rohrdrehmomentschlüssel mit integrierter Knarre mit Vierkantantrieb für Industrie und Handwerk, Ausführung: Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017 Typ II Klasse A, inkl. rückführbaren Prüfzertifikat, Kalibriert auf eine maximal zulassige Abweichung von +/- 3 % und somit präziser, als die in der Norm geforderten +/- 4 %, Für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug, Modelle DMK: 1/2" Pilzkopf-Umsteckvierkant mit Drucknopfauslösung und Kugelsicherung. Ab Modell No. DMK 400 mit 3/4" Durchsteckvierkant und Stiftsicherung, Robuste, lackierte Stahlrohr-Konstruktion, mit verzinkter Knarre und hochwertigen Kunststoffteilen, Ergonomisch geformter Kunststoffgriff mit Kalibrierhilfe, Umschaltung zwischen Hauptskala N·m und Nebenskala lbf·ft, zur Vermeidung von Ablesefehlern bei der Einstellung des gewünschten Drehmomentes, Mit Mikrometerskala für N·m Hauptskala zur Einstellung von Skalenzwischenwerten, Absprungsystem erzeugt ein deutliches fühl- und hörbares Auslösesignal, Ergonomisches System für Drehmomentverstellung mit Hinweissymbol, Möglichkeit der Schnellverstellung durch Winkelschraubendreher, nicht im Lieferumfang enthalten, Gesichertes Verstell-Justiersystem
Suchbegriffe:
Drehmomentschlüssel, Drehmometer, Drehmomentwerkzeug, Aufsteckknarre, Momentschlüssel, Drehmomentprüfgerät, Drehmomentschraubendreher, Drehmomenttester, Torsionsschlüssel
| |
Marke: | Gedore |
Antriebstyp/Antrieb: | Durchsteckvierkant |
Werkzeugtyp: | Schraubwerkzeug |
Auslösemechanik: | Kurzwegauslösung |
Gesamtbreite [mm]: | 69 mm |
Präzision +/-: | +/- 3 % |
Rückschwenkwinkel: | 10 Grad |
1000 V isoliert: | nein |
Drehmoment (min.) [lbf·ft]: | 185 lbf·ft |
Skalentyp: | Dual |
Drehmomentbereich (min./max.) [lbf·ft]: | 185-630 lbf·ft |
Drehmoment (max.) [N·m]: | 850 N·m |
Antriebsvierkant [zöllig]: | 3/4 Zoll |
Gesamthöhe [mm]: | 51 mm |
Netto-Gewicht [kg]: | 5.4 kg |
Skaleneinteilung [lbf·ft]: | 10 lbf·ft |
Anzugsrichtung: | links und rechts |
VDE zertifiziert: | nein |
Nonius Nm: | 1 N·m |
Prüfzertifikat: | DIN EN ISO 6789-2:2017 |
Zielgruppen: | Automotive|Industrie|Bau- und Nutzfahrzeuge|Verbraucher|Ener |
Gesamtlänge [mm]: | 1375 mm |
Abstand Gehäuse - Vierkantmitte: | 34.5 mm |
Inhalt (Anzahl Stück): | 1 |
Kopfbreite 1 [mm]: | 69 mm |
Antriebsvierkant [metrisch]: | 20 mm |
Aufbewahrung/Inhalt: | Karton |
Skaleneinteilung [n·m]: | 10 N·m |
Sicherung Abtriebsvierkant: | Kugelsicherung |
Einsatzbereich: | Montage|Fertigung|Wartung und Instandhaltung |
Kopfhöhe 1 [mm]: | 38 mm |
Drehmoment (min.) [N·m]: | 250 N·m |
Kalibrierlänge: | 1268.4 mm |
REACH Registrierung vorhanden: | nein |
Festeinstellung: | nein |
Drehmomentbereich (min./max.) [N·m]: | 250-850 N·m |
Material: | Stahlrohrkonstruktion; hochwertige Kunststoffteile |
Drehmoment (max.) [lbf·ft]: | 630 lbf·ft |
Gewicht: | 5.325 kg |