Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 4550-85S Pilzkopf 1/2"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
247538
247538
247538
247538
247538
247538
Artikel-Nr.:
     827-247538
Hersteller:
     Gedore Digital Solutions
Herst.-Nr.:
     7079370
EAN/GTIN:
     4002805455852
Suchbegriffe:
Pilzkopf-Vierkant
Modul
Vierkant für Drehmomentwerkzeug
Drehmometer
Mit 1/4", 3/8" oder 1/2" Vierkantantrieb mit Kugelsicherung, Hergestellt aus Chrom-Vanadium-Stahl, Mit blauer Kunststoffkappe

Suchbegriffe:
Pilzkopf-Vierkant, Modul, Vierkant für Drehmomentwerkzeug, Drehmometer, nicht klassifiziert), Betätigungsstange, Handwerkzeug (Teile, Drehmomentwerkzeuge, Drehmomentschlüssel, Zubehör für Drehmomentwerkzeug, Einsteckvierkant, Einsteck-Vierkant, Drehmoment-Schraubendreher, Werkzeughalter, Pilzkopf, Zubehör/Ersatzteile für Drehmomentwerkzeuge, Grundgehäuse für Drehmomenttester, Messinstrumente, Ratschenhebel, Zubehör für Drehmomentwerkzeuge, Drehmomenttestergehäuse, Ersatzteile für Drehmomentwerkzeuge

Weitere Informationen:
Marke:
Gedore
Werkzeugtyp:
Schraubwerkzeug
Gesamtbreite [mm]:
40 mm
1000 V isoliert:
nein
VDE zertifiziert:
nein
Netto-Gewicht [kg]:
0.06 kg
Antriebsvierkant [zöllig]:
1/2 Zoll
Gesamthöhe [mm]:
40 mm
Kopf-Ø 1 [mm]:
44 mm
Antriebsaufnahme, Vierkant- [zöllig]:
1/2 Zoll
Antriebsaufnahme, Vierkant- [metrisch]:
12.5 mm
REACH Registrierung vorhanden:
nein
Antriebsaufnahme, Vierkant- [zöllig] 2:
1/2 Zoll
Gesamtlänge [mm]:
52 mm
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Antriebsvierkant [metrisch]:
12.5 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Gewicht:
0.07 kg
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 6,30*
€ 8,87*
1
€ 5,90*
ab € 6,08*
€ 8,88*
7 Tage
64
1
€ 4,95*
ab € 6,49*
€ 8,95*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 6,49*
€ 8,95*
Lager 827
22
1
Frei Haus
ab € 15,80*
€ 23,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,26*
€ 27,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,10*
€ 27,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1990 M
ab € 17,91*
Ähnlich
Gedore
K 19 LS-004
ab € 56,27*
Ähnlich
Gedore
3278379
ab € 126,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.