Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OX 270 GST-600 Ganzstahlbeil 600g


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
247608
247608
247608
247608
247608
247608
247608
247608
247608
247608
247608
247608
247608
247608
247608
247608
247608
247608
247608
247608
247608
247608
247608
247608
247608
247608
247608
247608
247608
Artikel-Nr.:
     827-247608
Hersteller:
     Gedore Digital Solutions
Herst.-Nr.:
     1735934
EAN/GTIN:
     4017981000178
Suchbegriffe:
Forstbeil
Mini Beil
Universalbeil
Ganzstahlbeil
Praktischer Begleiter für Camping und Freizeit, Ideal auch zum Spalten von kleinen Holzscheiten (Anmachholz), Die Rückseite des Beilkopfes kann zum Einschlagen z. B. von Zeltheringen genutzt werden, Kopf und Stiel sind komplett durchgängig aus einem Stück geschmiedet, Äußerst stabil und robust, Mit Kunststoffgriff, Zum sicheren und komfortablen Transportieren verpackt in einer Ledertasche mit Gürtelschlaufe

Suchbegriffe:
Axt, Hackbeil, Spaltaxt, Äxte, Ochsenkopf, Spaltkeil, Beil, Holzaxt, Küchenbeil, Holzspalthammer, Leichtkeil, Spaltwerkzeug, Handbeil, Stichaxt, Forstkeil, Keil, Spalthammer

Weitere Informationen:
Marke:
Ochsenkopf by Gedore
Gesamtbreite [mm]:
130 mm
1000 V isoliert:
nein
nachschleifbar:
ja
VDE zertifiziert:
nein
Netto-Gewicht [kg]:
0.94 kg
Gesamthöhe [mm]:
28 mm
Kopfgewicht [g]:
600 g
glühend im Gesenk geschmiedet:
ja
REACH Registrierung vorhanden:
nein
Stielmaterial:
Stahl
Gesamtlänge [mm]:
355 mm
Stiellänge:
350 mm
Schneidenbreite [mm]:
85 mm
Profi-Einsatz geeignet:
nein
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Gewicht:
0.94 kg
Weitere Suchbegriffe: Forstaxt, Holzaxt, Universalaxt, Waldarbeiteraxt, Waldaxt, forstbeil ochsenkopf, forstbeil, Axt, Hackbeil, Spaltaxt, Äxte, Ochsenkopf, Spaltkeil, Beil, Küchenbeil, Holzspalthammer, Leichtkeil, Spaltwerkzeug, Handbeil, Stichaxt, Forstkeil, Keil, Spalthammer
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 36,16*
€ 49,91*
1
€ 4,00*
ab € 37,36*
€ 50,33*
11 Tage
100
1
€ 4,95*
ab € 38,21*
€ 51,02*
18 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 38,63*
€ 51,23*
Lager 827
14
1
Frei Haus
ab € 54,03*
€ 70,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,02*
€ 83,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,65*
€ 81,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,10*
€ 78,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,58*
€ 74,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,71*
€ 71,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,03*
€ 64,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ochsenkopf
2153742
ab € 24,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.