Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OX 42-1050 Alu-Massivkeil 1050g


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
247671
247671
247671
247671
247671
247671
Artikel-Nr.:
     827-247671
Hersteller:
     Gedore Digital Solutions
Herst.-Nr.:
     1591142
EAN/GTIN:
     4010905042858
Suchbegriffe:
Fällkeil
Holzspaltkeil
Scheitkeil
Spaltkeil
Geschmiedeter Sicherheitsspaltkeil, aus hochwertigem Aluminium, Zum Fällen und Spalten geeignet, Spitzwinklig gravierte Nuten auf der Vorderseite und doppelte Längsnuten auf der Rückseite verhindern ein Zurückspringen des Keiles, Auch speziell geeignet für gefrorenes Holz, Äußerst stabil und besonders leicht

Zubehör:

  • 252201 OX 127-0000 Keiltasche

Suchbegriffe:
Schlagkopf für Schonhammer, Einsatz für Stockhammer, nicht klassifiziert), Spaltkeil, Zubehör für Durchtreiber, Klemmstück, Kappe, Werkzeughalter, Zubehör für Fäustel, Zubehör für Meißel, Fäustelvorsatz, Ersatzkopf für Schonhammer, Meißel und Durchtreiber, Ersatzteile für Hammer, Hammerkeil, Ringkeil, Ersatzteile für Meißel, Beil, Ersatzteile für Durchtreiber, Gummiaufsatz Fäustel, Ersatzgehäuse für Schonhammer, Stielschutz, Handwerkzeug (Sonstige, Zubehör für Hammer, Holzkeil, Zubehör für Axt

Weitere Informationen:
Marke:
Ochsenkopf by Gedore
Gesamtbreite [mm]:
60 mm
1000 V isoliert:
nein
Hubhöhe (max.):
40 mm
im Gesenk geschmiedet:
ja
nachschleifbar:
ja
Netto-Gewicht [kg]:
1.05 kg
VDE zertifiziert:
nein
Gesamthöhe [mm]:
43 mm
REACH Registrierung vorhanden:
nein
Gesamtlänge [mm]:
260 mm
Material:
Aluminium
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Profi-Einsatz geeignet:
ja
Gewicht:
1.05 kg
Weitere Suchbegriffe: holzspaltkeil, Schlagkopf für Schonhammer, Einsatz für Stockhammer, nicht klassifiziert), Zubehör für Durchtreiber, Klemmstück, Kappe, Werkzeughalter, Zubehör für Fäustel, Zubehör für Meißel, Fäustelvorsatz, Ersatzkopf für Schonhammer, Meißel und Durchtreiber, Ersatzteile für Hammer, Hammerkeil, Ringkeil, Ersatzteile für Meißel, Beil, Ersatzteile für Durchtreiber, Gummiaufsatz Fäustel, Ersatzgehäuse für Schonhammer, Stielschutz, Handwerkzeug (Sonstige, Zubehör für Hammer, Holzkeil, Zubehör für Axt
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
111
1
€ 6,90*
ab € 31,21*
€ 40,87*
1
€ 4,90*
ab € 30,09*
€ 40,88*
1
€ 4,00*
ab € 31,54*
€ 41,29*
9 Tage
111
1
€ 4,95*
ab € 31,56*
€ 41,36*
Lager 827
15
1
Frei Haus
ab € 47,32*
€ 59,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,82*
€ 71,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,07*
€ 70,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,18*
€ 68,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,61*
€ 64,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,55*
€ 61,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,32*
€ 56,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ochsenkopf
2821095
ab € 12,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.