Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE R38120312 Phasenprüfer 105-250 V Schlitz 3mm 135mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
249673
249673
249673
249673
249673
249673
249673
Artikel-Nr.:
     827-249673
Hersteller:
     Gedore Digital Solutions
Herst.-Nr.:
     3301420
EAN/GTIN:
     4060833014205
Suchbegriffe:
Phasenprüfer
Prüf-Schraubendreher
Prüf-Schraubenzieher
Prüfschraubendreher
Integrierte Glimmlampe und Reihenwiderstand für Netze von 105 bis max. 250 Volt, 1-Komponentengriff, handschonende Kraftübertragung, Schlagzäher, transparenter Kunststoff, Kunststoffclip zur Befestigung

Suchbegriffe:
Universalspannungsprüfer, Steckdosentester, Elektonik-Spannungsprüfer, Ladezustandsprüfgerät, Feinmechanikerschraubendreher, Messgerät, Digital-Messgerät, SCHUKO-Testgerät, Tauchspulspannungsprüfer, Schraubwerkzeug, Durchgangs-/Spannungsprüfer, Spannungs-/Drehfeldrichtungsanzeiger, Accu-Prüfgerät, Universaltester, Schraubendreher (Spannungsprüfer), Schraubenzieher, Lastprüfer, Batterie-Prüfgerät, Drehfeldrichtungsanzeiger, Durchgangs- und Spannungsprüfer, 2-poliger Drehfeldrichtungsanzeiger, Durchgangsprüfer, Winkelschraubendreher, Prüfgerät für Akkus, Torx Schraubendreher, Tauchspulmessprüfer, Phasenanzeiger, Spannungs-/Durchgangsprüfer, Prüfgerät für Accus, Zähleranlaufprüfer, Schlitzschraubenzieher, Schlitzvergaserschraubendreher, Prüfgerät, Schraubendreher, Sechskant-Schraubendreher, Spannungs- und Zähleranlaufprüfer, Akku-Prüfgerät, Phasenprüfer, Steckdoseprüfer, Akustisches Universalprüfgerät, Spannungsprüfer (Schraubendreher), Kugelkopfschraubendreher, Berührungsloser Spannungsprüfer, Steckdosenprüfgerät, Sicherheits-Spannungsprüfer, Spannungs- und Phasenanzeiger, Spannungsprüfer, Tester, Prüfgerät für Batterien, Drehmomentschraubendreher

Weitere Informationen:
Marke:
Gedore Red
Gesamtbreite [mm]:
25 mm
1000 V isoliert:
nein
Einzelprüfung mit 10.000 V AC:
nein
VDE zertifiziert:
nein
Netto-Gewicht [kg]:
0.03 kg
Gesamthöhe [mm]:
22 mm
Ausführung:
Mit Metallclip zur Befestigung, Integrierte Glimmlampe und R
Spannungsbereich [AC]:
105-250 Volt
Klingenlänge:
70 mm
Batterien im Lieferumfang enthalten:
nein
REACH Registrierung vorhanden:
nein
Gesamtlänge [mm]:
145 mm
Messbereich [Volt]:
105-250 Volt
Material:
Kunststoff
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Schneidenbreite [mm]:
3 mm
Gewicht:
0.03 kg
Weitere Suchbegriffe: Prüfschraubenzieher, Spannungsprüf-Schraubendreher, Spannungsprüf-Schraubenzieher, Spannungsprüfschraubendreher, Spannungsprüfschraubenzieher, phasenprüfer, Universalspannungsprüfer, Steckdosentester, Elektonik-Spannungsprüfer, Ladezustandsprüfgerät, Feinmechanikerschraubendreher, Messgerät, Digital-Messgerät, SCHUKO-Testgerät, Tauchspulspannungsprüfer, Schraubwerkzeug, Durchgangs-/Spannungsprüfer, Spannungs-/Drehfeldrichtungsanzeiger, Accu-Prüfgerät, Universaltester, Schraubendreher (Spannungsprüfer), Schraubenzieher, Lastprüfer, Batterie-Prüfgerät, Drehfeldrichtungsanzeiger, Durchgangs- und Spannungsprüfer, 2-poliger Drehfeldrichtungsanzeiger, Durchgangsprüfer, Winkelschraubendreher, Prüfgerät für Akkus, Torx Schraubendreher, Tauchspulmessprüfer, Phasenanzeiger, Spannungs-/Durchgangsprüfer, Prüfgerät für Accus, Zähleranlaufprüfer, Schlitzschraubenzieher, Schlitzvergaserschraubendreher, Prüfgerät, Schraubendreher, Sechskant-Schraubendreher, Spannungs- und Zähleranlaufprüfer, Akku-Prüfgerät, Steckdoseprüfer, Akustisches Universalprüfgerät, Spannungsprüfer (Schraubendreher), Kugelkopfschraubendreher, Berührungsloser Spannungsprüfer, Steckdosenprüfgerät, Sicherheits-Spannungsprüfer, Spannungs- und Phasenanzeiger, Spannungsprüfer, Tester, Prüfgerät für Batterien, Drehmomentschraubendreher
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 2,63*
€ 3,60*
4 Tage
unbekannt
25
Frei Haus
ab € 2,72*
€ 3,69*
4 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 2,74*
€ 3,70*
1
€ 4,00*
ab € 2,58*
€ 3,79*
Lager 827
16
1
Frei Haus
ab € 11,00*
€ 15,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
6699110
ab € 2,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.