Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

895 30X36 Doppelmaulschlüssel 30x36mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
250942
250942
250942
250942
250942
250942
Artikel-Nr.:
     827-250942
Hersteller:
     Gedore Digital Solutions
Herst.-Nr.:
     6587900
EAN/GTIN:
     4010886658796
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
doppel-maulschlüssel gedore
Ausführung nach DIN 895, ISO 3318, ISO 1085, Manganphosphatiert bis SW 34x36 mm, stahlgrau ab SW 36x41 mm, Sorgfältig geschmiedet und fachgerecht verarbeitet: Maul: präzise auf exaktes Nennmaß geschliffen für optimale Kontaktflächen, Maulstellung 15°, Sicherer Griff durch Profilschaft - sehr ergonomisch und handlich, Überbelastung wird durch Verformung angezeigt

Suchbegriffe:
Maschinenschlüssel, Gabelschlüssel, Schlagschlüssel, Doppelmaul-Schlüssel, Gabelschlüssel (Doppel), Maulschlüssel, Schlag-Maulschlüssel, Gabelschlüssel (Einfach), Maul-Schlüssel, Maulschluessel (Doppel-), Schlagmaulschlüssel, Schlagmaul-Schlüssel, Doppelmaulschlüssel, Einmaul-Schlüssel, Klauenschlüssel, Doppel-Maulschlüssel

Weitere Informationen:
Marke:
Gedore
Gesamtbreite [mm]:
72 mm
1000 V isoliert:
nein
Kopfbreite 2 [mm]:
74 mm
Schlüsselweite [mm]:
30x36 mm
Schlüsselweite 2 [mm]:
36 mm
Oberfläche:
manganphosphatiert
Norm:
DIN 895|ISO 3318|ISO 1085
Netto-Gewicht [kg]:
0.478 kg
Material:
Vanadium-Stahl 31CrV3
Gesamthöhe [mm]:
14 mm
Schlüsselweite 1 [mm]:
30 mm
VDE zertifiziert:
nein
Kopfhöhe 1 [mm]:
12.8 mm
REACH Registrierung vorhanden:
nein
Gesamtlänge [mm]:
305 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 1 [mm]:
62 mm
Gewicht:
0 kg
Weitere Suchbegriffe: doppelgabelschlüssel, Maschinenschlüssel, Gabelschlüssel, Schlagschlüssel, Doppelmaul-Schlüssel, Gabelschlüssel (Doppel), Maulschlüssel, Schlag-Maulschlüssel, Gabelschlüssel (Einfach), Maul-Schlüssel, Maulschluessel (Doppel-), Schlagmaulschlüssel, Schlagmaul-Schlüssel, Einmaul-Schlüssel, Klauenschlüssel
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 12,44*
€ 17,86*
9 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 12,31*
€ 17,91*
16 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 12,94*
€ 18,00*
10 Tage
28
€ 4,95*
ab € 13,33*
€ 18,34*
Lager 827
23
Frei Haus
ab € 23,77*
€ 31,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,98*
€ 38,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,59*
€ 37,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,76*
€ 35,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,70*
€ 34,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,41*
€ 32,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,77*
€ 28,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.