Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1500 ES-6 Doppelmaulschlüssel-Satz in 1/3 ES-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
252574
252574
Artikel-Nr.:
     827-252574
Hersteller:
     Gedore Digital Solutions
Herst.-Nr.:
     6621000
EAN/GTIN:
     4010886662106
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
Doppelmaulschlüssel Sätze
Geliefert in 1500 ES-Modulen, Aus schlagfestem ABS-Kunststoff, schwarz genarbt, Öl- und säurebeständig, Jedes Werkzeug liegt verrutschsicher in eigener Aussparung, durch Griffmulden leicht herausnehmbar

Suchbegriffe:
Rohr-Steckschlüsselsatz, Steck-Schlüssel-Satz, Doppelringschlüssel-Satz, nicht klassifiziert), Ringmaul-Schlüsselsatz, Ring-Maulschlüsselset, Schraubenschlüsselset, Maulringschlüsselsatz, Doppelringschlüsselset, Maul-Ringratschenschlüsselsatz, Maulringschlüsselset, Ratschenringschlüsselsatz, Ringschlüsselset, Steckschlüsselset, Doppelmaulschlüssel-Satz, Maulschlüsselsatz, Schraubwerkzeug, Doppelgelenksteckschlüsselsatz, Maulringratschenschlüsselsatz, Gabelschlüsselsatz, Steckschlüssel-Set, Doppel-Ringschlüssel-Satz, Maul-/Steckschlüsselsatz, Universalwerkzeug-Kits, Doppelmaulschlüsselset, Schlüssel-Satz, Ringmaulschlüssel-Satz, Ratschenringschlüsselset, Gabelschlüsselset, Doppelgelenksteckschlüsselset, Schraubwerkzeug-Satz, Steckschlüssel-Satz, Werkzeughalter (Modul, Einmaulschlüsselset, Einmaulschlüssel-Satz, Ringschlüssatz, Maulsteckschlüsselset, Doppelring-Schlüssel-Satz, Rohrsteck-Schlüsselsatz, Rohrsteckschlüsselsatz, Doppelmaul-Schlüsselsatz, Rohrsteckschlüssel-Satz, Rohrsteckschlüsselset, Doppelgelenkschlüsselset, Doppelmaulschlüsselsatz, Ring-Maulschlüsselsatz, Doppelgelenkschlüsselsatz, Steckschlüsselsatz, Doppelringschlüsselsatz, Schraubwerkzeugsatz, Maulsteckschlüsselsatz, Maulschlüsselset, Einmaulschlüsselsatz, Schlüsselsatz, Schraubenschlüsselsatz

Weitere Informationen:
Marke:
Gedore
Gesamtbreite [mm]:
158 mm
1000 V isoliert:
nein
VDE zertifiziert:
nein
Netto-Gewicht [kg]:
1.702 kg
REACH Registrierung vorhanden:
nein
Aufbewahrung:
ES-Kunststoffmodul
Gesamtlänge [mm]:
310 mm
Inhalt für Sätze:
1500 E-6-7R L|6 6X7|6 8X9|6 10X11|6 12X13|6 14X15|6 16X17|6
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
ABS-Kunststoff
Gewicht:
0 kg
Weitere Suchbegriffe: Doppelmaulschlüssel-Satz, Doppelmaulschlüsselsatz, Ringmaulschlüssel-Sätze, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, doppel-maulschlüssel gedore, modul werkzeuge, Rohr-Steckschlüsselsatz, Steck-Schlüssel-Satz, Doppelringschlüssel-Satz, nicht klassifiziert), Ringmaul-Schlüsselsatz, Ring-Maulschlüsselset, Schraubenschlüsselset, Maulringschlüsselsatz, Doppelringschlüsselset, Maul-Ringratschenschlüsselsatz, Maulringschlüsselset, Ratschenringschlüsselsatz, Ringschlüsselset, Steckschlüsselset, Maulschlüsselsatz, Schraubwerkzeug, Doppelgelenksteckschlüsselsatz, Maulringratschenschlüsselsatz, Gabelschlüsselsatz, Steckschlüssel-Set, Doppel-Ringschlüssel-Satz, Maul-/Steckschlüsselsatz, Universalwerkzeug-Kits, Doppelmaulschlüsselset, Schlüssel-Satz, Ringmaulschlüssel-Satz, Ratschenringschlüsselset, Gabelschlüsselset, Doppelgelenksteckschlüsselset, Schraubwerkzeug-Satz, Steckschlüssel-Satz, Werkzeughalter (Modul, Einmaulschlüsselset, Einmaulschlüssel-Satz, Ringschlüssatz, Maulsteckschlüsselset, Doppelring-Schlüssel-Satz, Rohrsteck-Schlüsselsatz, Rohrsteckschlüsselsatz, Doppelmaul-Schlüsselsatz, Rohrsteckschlüssel-Satz, Rohrsteckschlüsselset, Doppelgelenkschlüsselset, Ring-Maulschlüsselsatz, Doppelgelenkschlüsselsatz, Steckschlüsselsatz, Doppelringschlüsselsatz, Schraubwerkzeugsatz, Maulsteckschlüsselsatz, Maulschlüsselset, Einmaulschlüsselsatz, Schlüsselsatz, Schraubenschlüsselsatz
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 54,76*
€ 70,97*
7 Tage
56
Frei Haus
ab € 56,45*
€ 71,59*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 56,40*
€ 71,65*
33 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 55,58*
€ 72,17*
Lager 827
18
Frei Haus
ab € 76,39*
€ 94,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,88*
€ 112,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,28*
€ 112,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,17*
€ 106,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,53*
€ 99,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,39*
€ 90,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
1640704
ab € 968,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.