Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE R27140010 Rohrzange S-Maul f.D.1 Zoll L.325mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
252953
252953
252953
252953
252953
252953
252953
252953
Artikel-Nr.:
     827-252953
Hersteller:
     Gedore Digital Solutions
Herst.-Nr.:
     3301167
EAN/GTIN:
     4060833011679
Suchbegriffe:
Armaturenschonzange
Armaturenzange
Armaturzange
Eck-Rohrzange
Ausführung nach DIN 5234, Massive Ausführung, Maulstellung 45° abgewinkelt, Zahnung gegen die Drehrichtung versetzt, Backen blank geschliffen, Stellmutter unverlierbar, Chrom-Vanadium-Stahl

Suchbegriffe:
Universalfilterschlüssel, Scherenzange, Beißzange, Presszange, Flachzange, Verdrahtungszange, Eckrohrzange, Falzzange, Langbeckzange, Gasrohrzange, Zangenhalter, Abisolierzange, Drahtwirbelzange, Kabelkneifzange, Klammerzange, Clinchkappenverschlussgerät (Hand), Kneifzange, Feuerzange, Rohrzange, Ölfilterschlüssel (Spinne), Justierzange, Ketten- und Bandzange, Abmantelwerkzeug, Bandschlüssel, Greifzange, Zange, Kabelschneider, Fliesenlochzange, Blindnietzange, Rundzange, Spitzzange, Plombenzange, Crimpzange, Wasserrohrzange, Flachrundzange, Ölfilterschlüssel (Glocke), Telefonzange, Chlinchzange, Sanitärzange, Seegerringzange, Verarbeitungswerkzeug für Steckverbinder, Deckzange, Glasbrechzange, Kettenrohrzange, Quetschzange, Gaszange, Armaturenzange, Strippzange, Abmantelzange, Ölfilterschlüssel, Gripzange, Wasserpumpenzange, Kombizange, Elektronikgreifzange

Weitere Informationen:
Marke:
Gedore Red
Gesamtbreite [mm]:
60 mm
1000 V isoliert:
nein
Spannweite [mm]:
40 mm
VDE zertifiziert:
nein
Netto-Gewicht [kg]:
0.8 kg
Oberfläche:
Rot pulverbeschichtet, Backen blank geschliffen
Gesamthöhe [mm]:
23 mm
Norm:
DIN 5234 - Form C
Ausführung funkenfrei:
nein
REACH Registrierung vorhanden:
nein
Spannweite [inch]:
1 Inch
Rohr-Ø [mm]:
40 mm
Gesamtlänge [mm]:
330 mm
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Gewicht:
0.8 kg
Weitere Suchbegriffe: Eckrohrzange, Eckschwedenzange, Engländer, Rohrzange, Schrägschwede, Stillson-Rohrzange, Eckrohrzange (Funkenfrei), Rohrzange (Funkenfrei), Wapu Zange, Wapuzange, Wasserpumpenzange, Wasserpumpezange, eck-rohrzange s-maul 1", armaturenzange, armaturenzange 1", Universalfilterschlüssel, Scherenzange, Beißzange, Presszange, Flachzange, Verdrahtungszange, Falzzange, Langbeckzange, Gasrohrzange, Zangenhalter, Abisolierzange, Drahtwirbelzange, Kabelkneifzange, Klammerzange, Clinchkappenverschlussgerät (Hand), Kneifzange, Feuerzange, Ölfilterschlüssel (Spinne), Justierzange, Ketten- und Bandzange, Abmantelwerkzeug, Bandschlüssel, Greifzange, Zange, Kabelschneider, Fliesenlochzange, Blindnietzange, Rundzange, Spitzzange, Plombenzange, Crimpzange, Wasserrohrzange, Flachrundzange, Ölfilterschlüssel (Glocke), Telefonzange, Chlinchzange, Sanitärzange, Seegerringzange, Verarbeitungswerkzeug für Steckverbinder, Deckzange, Glasbrechzange, Kettenrohrzange, Quetschzange, Gaszange, Strippzange, Abmantelzange, Ölfilterschlüssel, Gripzange, Kombizange, Elektronikgreifzange
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,30*
€ 40,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,88*
€ 40,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,16*
€ 38,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,21*
€ 37,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,78*
€ 35,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,25*
€ 31,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.