Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini-Palette,PE,HxLxB 115x600x400mm,Tragl. stat. 600kg,Oberdeck durchbrochen,grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
253883
253883
Artikel-Nr.:
     827-253883
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     RPL4060
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hand-Stretchfolie
Handstretch-Folie
Handstretchfolie
Hygiene-Palette
Mini-Palette
  • Aus Polyethylen
  • Höhe x Länge x Breite 115 x 600 x 400 mm
  • Traglast statisch / dynamisch 600 / 300 kg
  • Allseitig einfahrbar
  • Oberdeck durchbrochen
  • Platzsparend ineinander stapelbar
  • Temperaturbeständig -10 °C bis +60 °C
  • Beständig gegen Witterungseinflüsse
  • In grau
  • Gewicht 1,6 kg

Suchbegriffe:
Industriepalette, Kunststoffpalette, Kunststoff-Palette, Palette, Stapelpalette, Mini-Palette, RPL4060

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Palette
Palettentyp:
Palette
Höhe:
115 mm
Länge:
600 mm
Breite:
400 mm
Traglast statisch:
600 kg
Material:
Polyethylen
Anteil recyceltes Material:
100 %
Einfahrmöglichkeit:
Allseitig
Oberdeck Konstruktion:
durchbrochen
stapelbar:
ja
Temperaturbeständigkeit:
-10 °C bis +60 °C
Beständigkeit:
gegen Witterungseinflüsse
Traglast dynamisch:
300 kg
nestbar:
ja
Farbe:
grau
Gewicht:
1.6 kg
Weitere Suchbegriffe: Hygienepalette, Kunststoff-Halbpalette, Kunststoffpalette, hygienepalette, Industriepalette, Kunststoff-Palette, Palette, Stapelpalette, Mini-Palette, RPL4060
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
203
1
€ 4,00*
ab € 8,36*
€ 13,46*
Lager 827
23
5
Frei Haus
ab € 13,00*
€ 17,03*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 85,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.