Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckenschutz,Kreis,LxØ 1000x150mm,EVAC-Schaum,gelb/schwarz,selbstklebend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
254259
254259
254259
254259
254259
254259
Artikel-Nr.:
     827-254259
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     422.21.092
EAN/GTIN:
     4055381711171
Suchbegriffe:
Eckschutzprofil
Eckenschoner
Kantenschutz-Ecke
Kantenschutzecken
Eckenschutz
  • Geeignet für Lager, Versand- und Produktionsbereiche
  • zur Warnung vor Gefahrenstellen und Entschärfung von Ecken und Kanten
  • für den Innenbereich geeignet
  • Form Kreis
  • Länge x Durchmesser 1000 x 150 mm
  • aus EVAC-Schaum
  • in gelb/schwarz
  • selbstklebend
  • temperaturbeständig von -20 °C bis +60 °C
  • gemäß EN 13501-1 und ISO 11925-2
  • ASR A1.3 konform

Suchbegriffe:
Anfahrschutz, Anfahrschutzecke, Anfahrschutzprofil, Eckenschutz, Kantenschutzprofil, Prallschutz, Rammschutz, Regalschutz, Schutzprofil, Stoßschutz, Warnprofil

Weitere Informationen:
Marke:
Moravia
Serie:
XL MORION
Verkehrssicherung:
Sicherheitsausstattung
Sicherheitsausstattung:
Schutzprofil
Schutztyp:
Eckenschutz
geeignet für (Branche/Bereich):
Lager, Versand, Produktion
geeignet für (Anwendung):
Warnung vor Gefahrenstellen, Entschärfung von Ecken und Kant
Einsatzort:
Innenbereich
Form:
Kreis
Norm:
EN 13501-1 und ISO 11925-2
Arbeitsstätten-Richtlinie (ASR):
ASR A1.3
Material:
EVAC-Schaum
Temperaturbereich:
-20 °C bis +60 °C
Beständigkeit:
Öl, Lösungsmittel
Länge:
1000 mm
Durchmesser:
150 mm
Farbe:
gelb/schwarz
Fixierung:
selbstklebend
Gewicht:
0.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Kantenschutzwinkel, Kantenschutzprofil, Wandschutzprofil, eckschutzprofil gelb, eckenschoner, eckschutzprofil 1m, Anfahrschutz, Anfahrschutzecke, Anfahrschutzprofil, Eckenschutz, Prallschutz, Rammschutz, Regalschutz, Schutzprofil, Stoßschutz, Warnprofil
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 827
10
Frei Haus
ab € 115,85*
€ 143,93*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 130,35*
€ 160,98*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,93*
€ 171,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,38*
€ 169,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,40*
€ 164,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,66*
€ 159,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,85*
€ 137,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.