Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter,110l,HxBxT 1000x390x390mm,Bodenaufstellung,Korpus Alu weiß,Deckel Alu weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
255028
255028
Artikel-Nr.:
     827-255028
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     8713631004799
EAN/GTIN:
     8713631004799
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Abfallbehälter
  • Für den Innenbereich geeignet
  • Inhalt 110 l
  • Höhe x Breite x Tiefe 1000 x 390 x 390 mm
  • Zum Aufstellen auf dem Boden
  • Mit Push-Klappe - die Öffnung erfolgt manuell
  • Einfache Entleerung über Kopfteil
  • Korpus aus Aluminium in weiß
  • Deckel aus Aluminium in weiß

Zubehör:

  • 255044 Aufkleberset NL, f. Wertstoffsammler

Suchbegriffe:
Abfallbehälter, Abfalleimer, Abfallentsorgung, Abfallsammler, Abfalltonne, Entsorgungsbehälter, Müllbehälter, Müllentsorgung, Müllsammler, Mülltonne, Papierabfallbehälter, Papierkorb, Wertstoffsammler, Wertstoff-Sammler

Weitere Informationen:
Entsorgungsmittel:
Abfallbehälter
Einsatzort:
Innenbereich
Inhalt:
110 l
Sammeleinheiten:
1 Stück
Höhe:
1000 mm
Breite:
390 mm
Tiefe:
390 mm
Aufstellung/Montage:
Boden
Deckel:
ja
Deckeltyp:
Push-Klappe
Deckelbetätigung:
manuell
Tretmechanik:
nein
Innenbehälter:
nein
Entleerung über:
Kopfteil
Material Deckel:
Aluminium
Farbe Deckel:
weiß
Material Korpus:
Aluminium
Farbe Korpus:
weiß
fahrbar:
nein
Farbe Ausführung:
weiß
Gewicht:
10.29 kg
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
49 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 243,29*
€ 320,97*
7 Tage
30
Frei Haus
ab € 248,44*
€ 321,60*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 263,69*
€ 340,03*
Lager 827
11 Tage
15
Frei Haus
ab € 334,00*
€ 428,93*
5 Tage
unbekannt
€ 49,00*
ab € 364,32*
€ 500,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 428,93*
€ 510,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 427,66*
€ 508,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 388,64*
€ 462,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 362,38*
€ 431,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 334,00*
€ 397,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vepa Bins
31034833
ab € 17,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.