Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank,HxBxT 900x710x550mm,10 Schublade(n),Vollauszug,Zentralverschl.,Korpus RAL7035,Front RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
272351
272351
272351
272351
272351
272351
272351
Artikel-Nr.:
     827-272351
Hersteller:
     ADB Bertriebseinrichtungen
Herst.-Nr.:
     24864
EAN/GTIN:
     4050049248648
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Schubladenschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 900 x 710 x 550 mm
  • 10 Schublade(n)
  • Schubladen Höhe 10x65 mm
  • Konstruktion aus Stahl
  • Schubladennutzmaß Breite x Tiefe 570 x 338 mm
  • Traglast je Schublade 30 kg
  • Mit Vollauszug
  • Schubladen kugelgelagert
  • Mit Auszugsperre
  • Verschließbar mit Zentralverschluss
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Die Anlieferung erfolgt fertig montiert

Zubehör:

  • 272332 Universaleinteiler, HxL 57x400 mm, Metall, anthrazitgrau RAL 7016
  • 272333 Universaleinteiler, HxL 57x500 mm, Metall, anthrazitgrau RAL 7016
  • 272334 Universaleinteiler, HxL 57x600 mm, Metall, anthrazitgrau RAL 7016

Suchbegriffe:
Schubladenschrank, Lagerschrank, Magazinschrank, Material- und Schubladenschrank, Materialschrank, Schrank, Werkstattschrank, Werkstatt-Schrank

Weitere Informationen:
Marke:
ADB
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Schubladenschrank
Material:
Stahl
Höhe:
900 mm
Breite:
710 mm
Tiefe:
550 mm
Schrank Ausstattung:
Schubladen
Schubladen Anzahl:
10 Stück
Schubladen Anzahl x Höhe:
10x65 mm
Schubladentraglast:
30 kg
Nutzbreite Schublade:
570 mm
Nutztiefe Schublade:
338 mm
Auszugsführung Schublade:
kugelgelagert
Farbe Korpus:
lichtgrau // RAL7035
Farbe Front:
lichtgrau // RAL7035
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Auszugsperre:
ja
Auszugsart:
Vollauszug
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Zentralverschluss
Anlieferung:
fertig montiert
Gewicht:
72 kg
Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, werkzeugschrank ral 7035, material werkzeugschrank, schubfachschrank nutzhöhe 900mm, Lagerschrank, Magazinschrank, Material- und Schubladenschrank, Materialschrank, Schrank, Werkstattschrank, Werkstatt-Schrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 636,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 743,85*
€ 885,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 737,43*
€ 877,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 721,51*
€ 858,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 692,76*
€ 824,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 636,22*
€ 757,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ADB Bertriebseinrichtungen
24767
ab € 9,65*
Zubehör
ADB Bertriebseinrichtungen
24768
ab € 10,26*
Zubehör
ADB Bertriebseinrichtungen
24769
ab € 10,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.