Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Tretabfallbehälter,22l,HxBxT 640x405x405mm,Bodenaufstellung,Innenbehälter Stahl,Korpus Edelstahl silber,Deckel Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
273541
273541
Artikel-Nr.:
     827-273541
Herst.-Nr.:
     43078
EAN/GTIN:
     4067129430787
Suchbegriffe:
Push-Abfallsammler
Push-Mülleimer
Schwingklappen-Eimer
Tret-Abfalleimer
Edelstahl-Tretabfallbehälter
  • Geeignet für Büros, Besprechungs- und Aufenthaltsräume oder Eingangsbereiche
  • Für den Innenbereich geeignet
  • Inhalt 22 l
  • Höhe x Breite x Tiefe 640 x 405 x 405 mm
  • Zum Aufstellen auf dem Boden
  • Mit Einwurfklappe - die Öffnung erfolgt rückenschonend mit Fußpedal
  • Deckel mit 1 Einwurföffnung
  • Innenbehälter aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Einfache Entleerung über Kopfteil
  • Korpus aus Edelstahl in silber
  • Deckel aus Edelstahl
  • Unterbau Kunststoff-Bodenring
  • Griffmulden

Suchbegriffe:
Abfallsammler, Abfallentsorgung, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammler, Abfallbehälter, Mülleimer, Stahlblech-Behälter, Stahlblechbehälter, Müllentsorgung, Mülleimersystem, Wertstoff-Sammelbehälter

Weitere Informationen:
Marke:
VAR
Entsorgungsmittel:
Abfallbehälter
Einsatzort:
Innenbereich
geeignet für (Branche/Bereich):
Büros, Besprechungs- und Aufenthaltsräume oder Eingangsberei
Inhalt:
22 l
Höhe:
640 mm
Breite:
405 mm
Tiefe:
405 mm
Aufstellung/Montage:
Boden
Deckel:
ja
Deckeltyp:
Einwurfklappe
Deckelbetätigung:
Fußpedal
Deckel Ausstattung:
1 Einwurföffnung
Tretmechanik:
ja
Innenbehälter:
ja
Material Innenbehälter:
Stahl
Oberfläche Innenbehälter:
verzinkt
Entleerung über:
Kopfteil
Material Deckel:
Edelstahl
Material Korpus:
Edelstahl
Farbe Korpus:
silber
fahrbar:
nein
Griff:
Griffmulden
Unterbau:
Kunststoff-Bodenring
stapelbar:
nein
nestbar:
nein
Gewicht:
9.86 kg
Weitere Suchbegriffe: Tret-Mülleimer, Tretabfallbehälter, Tretabfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, treteimer edelstahl eckig, push-abfallsammler edelstahl, push abfallsammler, Abfallsammler, Abfallentsorgung, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammler, Abfallbehälter, Mülleimer, Stahlblech-Behälter, Stahlblechbehälter, Müllentsorgung, Mülleimersystem, Wertstoff-Sammelbehälter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 827
19
Frei Haus
ab € 140,97*
€ 186,45*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 173,85*
€ 232,91*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 198,48*
€ 259,19*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,45*
€ 221,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,41*
€ 220,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,45*
€ 215,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,00*
€ 209,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,97*
€ 167,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1130
ab € 147,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.