Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innenbehälter,f. Abfallbehälter 25l,18l,HxØ 331x315mm,Kunststoff,grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
274090
274090
Artikel-Nr.:
     827-274090
Hersteller:
     Stumpf Metall
Herst.-Nr.:
     582-080-04
EAN/GTIN:
     4031068194857
Suchbegriffe:
Innenbehälter
Inneneimer
Inneneinsatz
Standard-Abfalleimer
Innenbehälter
  • Für Abfallbehälter 25 l
  • Inhalt 18 l
  • Höhe x Durchmesser 331 x 315 mm
  • Aus Kunststoff in grün

Suchbegriffe:
Innenbehälter, Inneneinsatz, Hygiene-Abfallbehälter, Behälter, Kunststoffpapierkorb, Kunststoffbehälter

Weitere Informationen:
Marke:
stumpf
Entsorgungsmittel:
Zubehör
für Behältertyp:
Abfallbehälter
Inhalt:
18 l
für Behälter:
25 l
Höhe:
331 mm
Durchmesser:
315 mm
Form:
rund
Material:
Kunststoff
Farbe:
grün
Gewicht:
0.8 kg
Weitere Suchbegriffe: Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, standard-mülleimer farbe grün 18l, innenbehälter kunststoff, inneneimer, Hygiene-Abfallbehälter, Behälter, Kunststoffpapierkorb, Kunststoffbehälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.