Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtlagerkasten,HxBxT 250x300x500/450mm,PE,gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
337988
337988
337988
337988
337988
Artikel-Nr.:
     827-337988
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     6001.00.0152
EAN/GTIN:
     4251142209035
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox
Sichtlagerkasten
  • Höhe x Breite x Tiefe 250 x 300 x 500 / 450 mm
  • Aus Polyethylen in gelb
  • Einfacher Transport durch verstärkte Griffmulde
  • Boden geschlossen mit Verstärkung durch Verstärkungsrippen
  • Mit Etikettenhalter zur Beschriftung
  • Temperaturbeständig von -40 °C bis +80 °C
  • mit Stapelrand stapelbar
  • Rollenbahngeeignet
  • 5 Jahre Garantie

Zubehör:

  • 101490 Auflagedeckel, PE, f. Sichtlagerkasten, BxT 300x450 mm, transparent
  • 101496 Längsteiler, f. Sichtlagerkasten, HxT 250x500 mm, f. Kastengröße 1, Stahl

Suchbegriffe:
Kasten für Regale, Kleinteile-Lagerung, Kunststoffbehälter, Lagerbehälter, Lagerkasten, Regalkasten, Sichtlagerkasten, Stapelkasten, Transportbehälter, Transportkasten, Lagersichtkasten

Weitere Informationen:
Marke:
Kappes
Serie:
RasterPlan®
Behältertyp:
Sichtlagerkasten
Euronorm:
nein
Höhe:
250 mm
Breite:
300 mm
Tiefe:
500 mm
Bodentiefe:
450 mm
Material:
Polyethylen
recycelbar:
ja
Gefahrstoffeignung:
verschiedene Stoffe, bitte anfragen
rollenbahngeeignet:
ja
stapelbar:
ja
stapelbar durch:
Stapelrand
Bodenkonstruktion:
geschlossen
Bodenverstärkung durch:
Verstärkungsrippen
Griff:
verstärkte Griffmulde
Beschriftungsfeld:
Etikettenhalter
Lebensmittelgeeignet:
ja
Temperaturbeständigkeit:
-40 °C bis +80 °C
Farbe:
gelb
Garantie:
5 Jahre
Größe:
1 - HxBxT 250x300x500/450 mm
Gewicht:
1.64 kg
Weitere Suchbegriffe: Sichtlagerkasten, kappes lagersichtkasten, lagersichtbox, Kasten für Regale, Kleinteile-Lagerung, Kunststoffbehälter, Lagerbehälter, Lagerkasten, Regalkasten, Stapelkasten, Transportbehälter, Transportkasten
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
41
5
Frei Haus
ab € 13,57*
€ 17,78*
3 Tage
30
1
€ 5,99*
ab € 13,33*
€ 18,80*
1 Tag
41
1
€ 5,45*
ab € 13,51*
€ 18,90*
1 Tag
9
1
€ 7,90*
ab € 13,99*
€ 19,49*
Lager 827
12
1
Frei Haus
ab € 14,60*
€ 20,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kappes Systeme
6060.00.0557
ab € 1,28*
Zubehör
Kappes Systeme
6060.00.0457
ab € 1,83*
Zubehör
Kappes Systeme
6060.00.0357
ab € 2,41*
Zubehör
Kappes Systeme
6060.00.0257
ab € 3,55*
Zubehör
Kappes Systeme
6060.00.0157
ab € 6,98*
Zubehör
Kappes Systeme
6068.00.6465 x100
ab € 21,48*
Zubehör
Kappes Systeme
6068.00.6465 x100
ab € 24,57*
Zubehör
Kappes Systeme
6068.00.6065 x100
ab € 31,76*
Zubehör
Kappes Systeme
6068.00.6065 x100
ab € 31,61*
Zubehör
Kappes Systeme
6068.00.6265 x100
ab € 29,02*
Zubehör
Kappes Systeme
6068.00.6265 x100
ab € 24,10*
Zubehör
RASTERPLAN
6064.00.0158
ab € 1,97*
Zubehör
RASTERPLAN
6064.00.0258
ab € 1,71*
Zubehör
Kappes Systeme
6063.00.6305 x10
ab € 8,95*
Zubehör
Kappes Systeme
6063.00.6205 x10
ab € 9,37*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.