Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteschrank,HxBxT 1950x1000x500mm,6xStahlboden,Mitteltrennwand,Zyl.-Schl.,Sockel,RAL7035,Front RAL5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
401316-0024
401316-0024
401316-0024
Artikel-Nr.:
     827-401316-0024
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     31313-100-501
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geräte-Schrank
Geräteschrank
Material-Werkzeugschrank
WKZ-Schrank
Geräteschrank
  • Geeignet für den Einsatz in klassischen Büros, Werkstattbüros oder Lagerbüros in Verwaltungsbereichen, Produktionsbereichen oder auch Handwerksbetrieben
  • Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 1000 x 500 mm
  • Traglast je Ebene 80 kg
  • Türöffnungswinkel 110 °
  • aus Stahlblech, stabil verschweißt
  • 6 Ebene(n) mit Stahlboden
  • Mit Mitteltrennwand
  • Links ausgestattet mit 5 Böden, rechts mit 1 festem Hutboden und 1 Kleiderstange mit 3 Schiebehaken
  • im Raster von 17 mm verstellbar
  • Doppel-Flügeltür
  • einschlagende Türen mit innenliegenden Drehbolzen
  • Öffnung über Drehgriff
  • Verschließbar mit Zylinderschloss
  • Unterbau Sockel
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Ebenen mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in Korpusfarbe
  • GS- und TÜV-geprüft
  • 10 Jahre Garantie

Varianten:

  • 401316-0035 lichtgrau RAL 7035, Front feuerrot RAL 3000
  • 401316-0023 lichtgrau RAL 7035, Front enzianblau RAL 5010
  • 401316-0024 lichtgrau RAL 7035, Front lichtblau RAL 5012
  • 401316-0025 lichtgrau RAL 7035, Front resedagrün RAL 6011
  • 401316-0026 lichtgrau RAL 7035, Front anthrazitgrau RAL 7016
  • 401316-0027 lichtgrau RAL 7035, Front lichtgrau RAL 7035

Zubehör:

  • 700001-0001 Stahlboden, f. Geräteschrank, f. Schrank BxT 1000x500 mm, Tragl. 80 kg, Stahl, zinkgelb RAL 1018
  • 700001-0002 Stahlboden, f. Geräteschrank, f. Schrank BxT 1000x500 mm, Tragl. 80 kg, Stahl, reinorange RAL 2004
  • 700001-0003 Stahlboden, f. Geräteschrank, f. Schrank BxT 1000x500 mm, Tragl. 80 kg, Stahl, feuerrot RAL 3000
  • 700001-0004 Stahlboden, f. Geräteschrank, f. Schrank BxT 1000x500 mm, Tragl. 80 kg, Stahl, rubinrot RAL 3003
  • 700001-0005 Stahlboden, f. Geräteschrank, f. Schrank BxT 1000x500 mm, Tragl. 80 kg, Stahl, enzianblau RAL 5010
  • 700001-0006 Stahlboden, f. Geräteschrank, f. Schrank BxT 1000x500 mm, Tragl. 80 kg, Stahl, lichtblau RAL 5012
  • 700001-0007 Stahlboden, f. Geräteschrank, f. Schrank BxT 1000x500 mm, Tragl. 80 kg, Stahl, resedagrün RAL 6011
  • 700001-0008 Stahlboden, f. Geräteschrank, f. Schrank BxT 1000x500 mm, Tragl. 80 kg, Stahl, anthrazitgrau RAL 7016
  • 700001-0009 Stahlboden, f. Geräteschrank, f. Schrank BxT 1000x500 mm, Tragl. 80 kg, Stahl, lichtgrau RAL 7035
  • 700001-0010 Stahlboden, f. Geräteschrank, f. Schrank BxT 1000x500 mm, Tragl. 80 kg, Stahl, tiefschwarz RAL 9005
  • 700001-0011 Stahlboden, f. Geräteschrank, f. Schrank BxT 1000x500 mm, Tragl. 80 kg, Stahl, reinweiß RAL 9010

Suchbegriffe:
Flügeltürschrank, Kombischrank, Lagerschrank, Magazinschrank, Materialschrank, Mehrzweckschrank, Schrank mit Flügeltüren, Stahlschrank, Systemschrank mit Flügeltüren, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Material- und Schubladenschrank, Geräteschrank, Flügeltüren-Schrank

Weitere Informationen:
Marke:
PAVOY
Serie:
Basis
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Geräteschrank
geeignet für (Branche/Bereich):
Büros, Werkstattbüros, Lagerbüros, Meisterbüros
Türtyp:
Doppel-Flügeltür
Höhe:
1950 mm
Breite:
1000 mm
Tiefe:
500 mm
Schrank Ausstattung:
Böden, Kleiderstange, Haken
Schrank links Ausstattung:
5 Böden
Schrank rechts Ausstattung:
1 fester Hutboden und 1 Kleiderstange mit 3 Schiebehaken
Böden / Ebenen Anzahl:
6 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Traglast Fachboden:
80 kg
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Tür Ausführung:
einschlagend, innenliegende Drehbolzen
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Zylinderschloss
Unterbau:
Sockel
Material:
Stahlblech
Material Verarbeitung:
verschweißt
Höhenverstellraster Ebene:
17 mm
Farbe Boden:
Korpusfarbe
Oberfläche Boden:
pulverbeschichtet
Mitteltrennwand:
ja
Türöffnungswinkel:
110 °
Griff:
Drehgriff
fahrbar:
nein
Zertifizierung:
GS // TÜV
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
74 kg
Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Front:
lichtblau RAL 5012
Weitere Suchbegriffe: Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, werkzeugschrank 500 mm tief, material werkzeugschrank, werkzeugschrank 6 schubladen, Flügeltürschrank, Kombischrank, Lagerschrank, Magazinschrank, Materialschrank, Mehrzweckschrank, Schrank mit Flügeltüren, Stahlschrank, Systemschrank mit Flügeltüren, Werkstatt-Schrank, Material- und Schubladenschrank, Flügeltüren-Schrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 529,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 630,53*
€ 750,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 623,91*
€ 742,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 610,68*
€ 726,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 585,94*
€ 697,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 529,47*
€ 630,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PAVOY
31313-Z10-018
ab € 15,46*
Zubehör
PAVOY
31313-Z10-018
ab € 15,39*
Zubehör
PAVOY
31313-Z10-018
ab € 15,45*
Zubehör
PAVOY
31313-Z10-018
ab € 15,46*
Zubehör
PAVOY
31313-Z10-018
ab € 15,49*
Zubehör
PAVOY
31313-Z10-018
ab € 15,44*
Zubehör
PAVOY
31313-Z10-018
ab € 15,45*
Zubehör
PAVOY
31313-Z10-018
ab € 15,44*
Zubehör
PAVOY
31313-Z10-018
ab € 15,39*
Zubehör
PAVOY
31313-Z10-018
ab € 15,44*
Zubehör
PAVOY
31313-Z10-018
ab € 15,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.