Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteschrank,HxBxT 1950x1000x600mm,6xStahlboden,Mitteltrennwand,Zyl.-Schl.,Sockel,RAL7035,Front RAL5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
401319-0023
401319-0023
401319-0023
Artikel-Nr.:
     827-401319-0023
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     31313-100-601
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geräte-Schrank
Geräteschrank
Material-Werkzeugschrank
WKZ-Schrank
Geräteschrank
  • Geeignet für den Einsatz in klassischen Büros, Werkstattbüros oder Lagerbüros in Verwaltungsbereichen, Produktionsbereichen oder auch Handwerksbetrieben
  • Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 1000 x 600 mm
  • Traglast je Ebene 80 kg
  • Türöffnungswinkel 110 °
  • aus Stahlblech, stabil verschweißt
  • 6 Ebene(n) mit Stahlboden
  • Mit Mitteltrennwand
  • Links ausgestattet mit 5 Böden, rechts mit 1 festem Hutboden und 1 Kleiderstange mit 3 Schiebehaken
  • im Raster von 17 mm verstellbar
  • Doppel-Flügeltür
  • einschlagende Türen mit innenliegenden Drehbolzen
  • Öffnung über Drehgriff
  • Verschließbar mit Zylinderschloss
  • Unterbau Sockel
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Ebenen mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in Korpusfarbe
  • GS- und TÜV-geprüft
  • 10 Jahre Garantie

Varianten:

  • 401319-0035 lichtgrau RAL 7035, Front feuerrot RAL 3000
  • 401319-0023 lichtgrau RAL 7035, Front enzianblau RAL 5010
  • 401319-0024 lichtgrau RAL 7035, Front lichtblau RAL 5012
  • 401319-0025 lichtgrau RAL 7035, Front resedagrün RAL 6011
  • 401319-0026 lichtgrau RAL 7035, Front anthrazitgrau RAL 7016
  • 401319-0027 lichtgrau RAL 7035, Front lichtgrau RAL 7035

Zubehör:

  • 401328-0001 Stahlboden, f. Geräteschrank, f. Schrank BxT 1000x600 mm, Tragl. 80 kg, Stahl, zinkgelb RAL 1018
  • 401328-0002 Stahlboden, f. Geräteschrank, f. Schrank BxT 1000x600 mm, Tragl. 80 kg, Stahl, reinorange RAL 2004
  • 401328-0003 Stahlboden, f. Geräteschrank, f. Schrank BxT 1000x600 mm, Tragl. 80 kg, Stahl, feuerrot RAL 3000
  • 401328-0004 Stahlboden, f. Geräteschrank, f. Schrank BxT 1000x600 mm, Tragl. 80 kg, Stahl, rubinrot RAL 3003
  • 401328-0005 Stahlboden, f. Geräteschrank, f. Schrank BxT 1000x600 mm, Tragl. 80 kg, Stahl, enzianblau RAL 5010
  • 401328-0006 Stahlboden, f. Geräteschrank, f. Schrank BxT 1000x600 mm, Tragl. 80 kg, Stahl, lichtblau RAL 5012
  • 401328-0007 Stahlboden, f. Geräteschrank, f. Schrank BxT 1000x600 mm, Tragl. 80 kg, Stahl, resedagrün RAL 6011
  • 401328-0008 Stahlboden, f. Geräteschrank, f. Schrank BxT 1000x600 mm, Tragl. 80 kg, Stahl, anthrazitgrau RAL 7016
  • 401328-0009 Stahlboden, f. Geräteschrank, f. Schrank BxT 1000x600 mm, Tragl. 80 kg, Stahl, lichtgrau RAL 7035
  • 401328-0010 Stahlboden, f. Geräteschrank, f. Schrank BxT 1000x600 mm, Tragl. 80 kg, Stahl, tiefschwarz RAL 9005
  • 401328-0011 Stahlboden, f. Geräteschrank, f. Schrank BxT 1000x600 mm, Tragl. 80 kg, Stahl, reinweiß RAL 9010

Suchbegriffe:
Flügeltürschrank, Kombischrank, Lagerschrank, Magazinschrank, Materialschrank, Mehrzweckschrank, Schrank mit Flügeltüren, Stahlschrank, Systemschrank mit Flügeltüren, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Material- und Schubladenschrank, Geräteschrank, Flügeltüren-Schrank

Weitere Informationen:
Marke:
PAVOY
Serie:
Basis
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Geräteschrank
geeignet für (Branche/Bereich):
Büros, Werkstattbüros, Lagerbüros, Meisterbüros
Türtyp:
Doppel-Flügeltür
Höhe:
1950 mm
Breite:
1000 mm
Tiefe:
600 mm
Schrank Ausstattung:
Böden, Kleiderstange, Haken
Schrank links Ausstattung:
5 Böden
Schrank rechts Ausstattung:
1 fester Hutboden und 1 Kleiderstange mit 3 Schiebehaken
Böden / Ebenen Anzahl:
6 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Traglast Fachboden:
80 kg
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Tür Ausführung:
einschlagend, innenliegende Drehbolzen
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Zylinderschloss
Unterbau:
Sockel
Material:
Stahlblech
Material Verarbeitung:
verschweißt
Höhenverstellraster Ebene:
17 mm
Farbe Boden:
Korpusfarbe
Oberfläche Boden:
pulverbeschichtet
Mitteltrennwand:
ja
Türöffnungswinkel:
110 °
Griff:
Drehgriff
fahrbar:
nein
Zertifizierung:
GS // TÜV
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
83 kg
Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Front:
enzianblau RAL 5010
Weitere Suchbegriffe: Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, werkzeugschrank tiefe 600 mm, material werkzeugschrank, werkzeugschrank 6 schubladen, Flügeltürschrank, Kombischrank, Lagerschrank, Magazinschrank, Materialschrank, Mehrzweckschrank, Schrank mit Flügeltüren, Stahlschrank, Systemschrank mit Flügeltüren, Werkstatt-Schrank, Material- und Schubladenschrank, Flügeltüren-Schrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 567,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 669,07*
€ 796,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 663,68*
€ 789,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 649,78*
€ 773,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 623,96*
€ 742,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 567,79*
€ 675,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PAVOY
31313-Z10-022
ab € 17,10*
Zubehör
PAVOY
31313-Z10-022
ab € 17,13*
Zubehör
PAVOY
31313-Z10-022
ab € 17,11*
Zubehör
PAVOY
31313-Z10-022
ab € 17,08*
Zubehör
PAVOY
31313-Z10-022
ab € 17,09*
Zubehör
PAVOY
31313-Z10-022
ab € 17,12*
Zubehör
PAVOY
31313-Z10-022
ab € 17,10*
Zubehör
PAVOY
31313-Z10-022
ab € 17,12*
Zubehör
PAVOY
31313-Z10-022
ab € 17,11*
Zubehör
PAVOY
31313-Z10-022
ab € 17,09*
Zubehör
PAVOY
31313-Z10-022
ab € 17,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.