Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank,HxBxT 900x500x500mm,4 Schublade(n),Zyl.-Schl.,RAL7035,Front RAL7016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
401382-0026
401382-0026
401382-0026
Artikel-Nr.:
     827-401382-0026
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     43444-050-004
EAN/GTIN:
     4055955041185
Suchbegriffe:
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
Schließfachsäule
Schubfach-Schrank
Schubladenschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 900 x 500 x 500 mm
  • 4 Schublade(n)
  • Konstruktion aus Stahlblech, verschweißt
  • Traglast je Schublade 15 kg
  • Schubladen auf Gleitführung, Auszug 80 %
  • Mit Auszugsperre
  • Verschließbar mit Zylinderschloss
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • GS- und TÜV-geprüft
  • 10 Jahre Garantie

Varianten:

  • 401382-0035 lichtgrau RAL 7035, Front feuerrot RAL 3000
  • 401382-0023 lichtgrau RAL 7035, Front enzianblau RAL 5010
  • 401382-0024 lichtgrau RAL 7035, Front lichtblau RAL 5012
  • 401382-0025 lichtgrau RAL 7035, Front resedagrün RAL 6011
  • 401382-0026 lichtgrau RAL 7035, Front anthrazitgrau RAL 7016
  • 401382-0027 lichtgrau RAL 7035, Front lichtgrau RAL 7035

Zubehör:

  • 527857 Beschriftungsleiste, f. Schubladenschrank, z. Aufstecken

Suchbegriffe:
Schrank, Lagerschrank, Magazinschrank, Materialschrank, Schrank für Betrieb, Schubladenschrank, Systemschrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Schubladenblock, Schubladensystem, Schubladeneinheit, Material- und Schubladenschrank

Weitere Informationen:
Marke:
PAVOY
Serie:
Basis
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Schubladenschrank
Material:
Stahlblech
Material Verarbeitung:
verschweißt
Höhe:
900 mm
Breite:
500 mm
Tiefe:
500 mm
Schubladen Anzahl:
4 Stück
Fronthöhe 200 mm:
4 Stück
Schubladentraglast:
15 kg
Schrank Ausstattung:
Schubladen
Auszugsführung Schublade:
auf Gleitführung
Auszug Schublade:
80 %
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Auszugsperre:
ja
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Zylinderschloss
Mitteltrennwand:
nein
fahrbar:
nein
Zertifizierung:
GS // TÜV
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
43 kg
Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Front:
anthrazitgrau RAL 7016
Weitere Suchbegriffe: Schubfachschrank, Schubkasten-Schrank, Schubkastenschrank, Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, schließfachschrank hxbxt 1850x1230x500mm, material werkzeugschrank, werkzeugschrank 500 mm tief, Schrank, Lagerschrank, Magazinschrank, Materialschrank, Schrank für Betrieb, Systemschrank, Werkstatt-Schrank, Schubladenblock, Schubladensystem, Schubladeneinheit, Material- und Schubladenschrank
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 321,13*
€ 386,45*
22 Tage
22
Frei Haus
ab € 374,68*
€ 448,21*
Lager 827
15
Frei Haus
ab € 373,77*
€ 448,21*
60 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 662,86*
€ 766,23*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 448,21*
€ 533,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 441,53*
€ 525,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 425,56*
€ 506,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 414,68*
€ 493,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 373,77*
€ 444,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PAVOY
43444-Z91-005
ab € 19,24*
Zubehör
PAVOY
43444-Z30-212
ab € 8,26*
Zubehör
PAVOY
43444-Z30-214
ab € 10,40*
Zubehör
PAVOY
43444-Z30-226
ab € 16,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.