Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank,HxBxT 900x1000x500mm,12 Schublade(n),Zyl.-Schl.,RAL7035,Front RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
401404-0027
401404-0027
401404-0027
Artikel-Nr.:
     827-401404-0027
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     43445-100-002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Schubladenschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 900 x 1000 x 500 mm
  • Konstruktion aus Stahlblech
  • mit Griffleiste
  • 12 Schublade(n)
  • Schubladen Höhe 8x100 mm/4x200 mm
  • Traglast je Schublade 15 kg
  • Schubladen auf Gleitführung, Auszug 80 %
  • Mit Auszugsperre
  • Verschließbar mit Zylinderschloss
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • GS- und TÜV-geprüft
  • 10 Jahre Garantie

Varianten:

  • 401404-0035 lichtgrau RAL 7035, Front feuerrot RAL 3000
  • 401404-0023 lichtgrau RAL 7035, Front enzianblau RAL 5010
  • 401404-0024 lichtgrau RAL 7035, Front lichtblau RAL 5012
  • 401404-0025 lichtgrau RAL 7035, Front resedagrün RAL 6011
  • 401404-0026 lichtgrau RAL 7035, Front anthrazitgrau RAL 7016
  • 401404-0027 lichtgrau RAL 7035, Front lichtgrau RAL 7035

Zubehör:

  • 527857 Beschriftungsleiste, f. Schubladenschrank, z. Aufstecken

Suchbegriffe:
Schrank, Lagerschrank, Magazinschrank, Materialschrank, Schrank für Betrieb, Schubladenschrank, Systemschrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Schubladenblock, Schubladensystem, Schubladeneinheit, Material- und Schubladenschrank

Weitere Informationen:
Marke:
PAVOY
Serie:
Basis
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Schubladenschrank
Material:
Stahlblech
Material Verarbeitung:
verschweißt
Höhe:
900 mm
Breite:
1000 mm
Tiefe:
500 mm
Schrank Ausstattung:
Schubladen
Schubladen Anzahl:
12 Stück
Schubladen Anzahl x Höhe:
8x100 mm/4x200 mm
Fronthöhe 100 mm:
8 Stück
Fronthöhe 200 mm:
4 Stück
Schubladentraglast:
15 kg
Auszugsführung Schublade:
auf Gleitführung
Auszug Schublade:
80 %
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Auszugsperre:
ja
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Zylinderschloss
Mitteltrennwand:
nein
Griff:
Griffleiste
fahrbar:
nein
Ausstattung detailliert:
8x100, 4x200
Zertifizierung:
GS // TÜV
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
85 kg
Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Front:
lichtgrau RAL 7035
Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, werkzeugschrank ral 7035, material werkzeugschrank, werkzeugschrank 500 mm tief, Schrank, Lagerschrank, Magazinschrank, Materialschrank, Schrank für Betrieb, Systemschrank, Werkstatt-Schrank, Schubladenblock, Schubladensystem, Schubladeneinheit, Material- und Schubladenschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 651,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 766,08*
€ 911,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 760,07*
€ 904,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 739,18*
€ 879,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 709,13*
€ 843,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 651,90*
€ 775,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PAVOY
43444-Z91-005
ab € 19,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.