Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank,HxBxT 900x1500x500mm,15 Schublade(n),Zyl.-Schl.,RAL7035,Front RAL3000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
401415-0035
401415-0035
401415-0035
Artikel-Nr.:
     827-401415-0035
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     43433-150-003
EAN/GTIN:
     4055955067895
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Schubladenschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 900 x 1500 x 500 mm
  • Konstruktion aus Stahlblech
  • mit Griffleiste
  • 15 Schublade(n)
  • Traglast je Schublade 30 kg
  • Schubladen kugelgelagert, Auszug 85 %
  • Mit Auszugsperre
  • Verschließbar mit Zylinderschloss
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • GS- und TÜV-geprüft
  • 10 Jahre Garantie

Varianten:

  • 401415-0035 lichtgrau RAL 7035, Front feuerrot RAL 3000
  • 401415-0023 lichtgrau RAL 7035, Front enzianblau RAL 5010
  • 401415-0024 lichtgrau RAL 7035, Front lichtblau RAL 5012
  • 401415-0025 lichtgrau RAL 7035, Front resedagrün RAL 6011
  • 401415-0026 lichtgrau RAL 7035, Front anthrazitgrau RAL 7016
  • 401415-0027 lichtgrau RAL 7035, Front lichtgrau RAL 7035

Zubehör:

  • 527857 Beschriftungsleiste, f. Schubladenschrank, z. Aufstecken

Suchbegriffe:
Schrank, Lagerschrank, Magazinschrank, Materialschrank, Schrank für Betrieb, Schubladenschrank, Systemschrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Schubladenblock, Schubladensystem, Schubladeneinheit, Material- und Schubladenschrank

Weitere Informationen:
Marke:
PAVOY
Serie:
Basis
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Schubladenschrank
Material:
Stahlblech
Material Verarbeitung:
verschweißt
Höhe:
900 mm
Breite:
1500 mm
Tiefe:
500 mm
Schrank Ausstattung:
Schubladen
Schubladen Anzahl:
15 Stück
Fronthöhe 100 mm:
6 Stück
Fronthöhe 200 mm:
9 Stück
Schubladentraglast:
30 kg
Auszugsführung Schublade:
kugelgelagert
Auszug Schublade:
85 %
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Auszugsperre:
ja
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Zylinderschloss
Mitteltrennwand:
nein
Griff:
Griffleiste
fahrbar:
nein
Zertifizierung:
GS // TÜV
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
122 kg
Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Front:
feuerrot RAL 3000
Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, werkzeugschrank 500 mm tief, material werkzeugschrank, pavoy werkzeugschrank, Schrank, Lagerschrank, Magazinschrank, Materialschrank, Schrank für Betrieb, Systemschrank, Werkstatt-Schrank, Schubladenblock, Schubladensystem, Schubladeneinheit, Material- und Schubladenschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.188,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.373,08*
€ 1.633,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.368,50*
€ 1.628,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.299,75*
€ 1.546,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.252,01*
€ 1.489,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.188,91*
€ 1.414,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PAVOY
43444-Z91-005
ab € 19,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.