Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank,HxBxT 1800x1000x500mm,22 Schublade(n),Zyl.-Schl.,RAL7035,Front RAL3000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
401425-0035
401425-0035
401425-0035
Artikel-Nr.:
     827-401425-0035
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     43447-100-006
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Schubladenschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1800 x 1000 x 500 mm
  • Konstruktion aus Stahlblech
  • mit Griffleiste
  • 22 Schublade(n)
  • Traglast je Schublade 15 kg
  • Schubladen auf Gleitführung, Auszug 80 %
  • Mit Auszugsperre
  • Verschließbar mit Zylinderschloss
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • GS- und TÜV-geprüft
  • 10 Jahre Garantie

Varianten:

  • 401425-0035 lichtgrau RAL 7035, Front feuerrot RAL 3000
  • 401425-0023 lichtgrau RAL 7035, Front enzianblau RAL 5010
  • 401425-0024 lichtgrau RAL 7035, Front lichtblau RAL 5012
  • 401425-0025 lichtgrau RAL 7035, Front resedagrün RAL 6011
  • 401425-0026 lichtgrau RAL 7035, Front anthrazitgrau RAL 7016
  • 401425-0027 lichtgrau RAL 7035, Front lichtgrau RAL 7035

Zubehör:

  • 527857 Beschriftungsleiste, f. Schubladenschrank, z. Aufstecken

Suchbegriffe:
Schrank, Lagerschrank, Magazinschrank, Materialschrank, Schrank für Betrieb, Schubladenschrank, Systemschrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Schubladenblock, Schubladensystem, Schubladeneinheit, Material- und Schubladenschrank

Weitere Informationen:
Marke:
PAVOY
Serie:
Basis
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Schubladenschrank
Material:
Stahlblech
Material Verarbeitung:
verschweißt
Höhe:
1800 mm
Breite:
1000 mm
Tiefe:
500 mm
Schrank Ausstattung:
Schubladen
Schubladen Anzahl:
22 Stück
Fronthöhe 100 mm:
10 Stück
Fronthöhe 200 mm:
12 Stück
Schubladentraglast:
15 kg
Auszugsführung Schublade:
auf Gleitführung
Auszug Schublade:
80 %
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Auszugsperre:
ja
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Zylinderschloss
Mitteltrennwand:
nein
Griff:
Griffleiste
fahrbar:
nein
Ausstattung detailliert:
10x100, 12x200
Zertifizierung:
GS // TÜV
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
162 kg
Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Front:
feuerrot RAL 3000
Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, schubladenschrank h1800xb1000xt500mm, material werkzeugschrank, werkzeugschrank 500 mm tief, Schrank, Lagerschrank, Magazinschrank, Materialschrank, Schrank für Betrieb, Systemschrank, Werkstatt-Schrank, Schubladenblock, Schubladensystem, Schubladeneinheit, Material- und Schubladenschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.141,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.315,72*
€ 1.565,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.308,45*
€ 1.557,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.242,81*
€ 1.478,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.197,89*
€ 1.425,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.141,10*
€ 1.357,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PAVOY
43444-Z91-005
ab € 19,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.