Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleider-/Wäscheschrank,HxBxT 1950x930x500mm,Zyl.-Schl.,3-riegeliger-Schließmechanismus,Sockel,Korpus RAL7035,Front RDS2406015


Menge:  Stück  
Produktinformationen
402256-0044
402256-0044
402256-0044
402256-0044
402256-0044
Artikel-Nr.:
     827-402256-0044
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     9280-30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Garderobenschrankschließanlage
Kleider-/Wäscheschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 930 x 500 mm
  • Türöffnungswinkel 110 °
  • Traglast je Ebene 70 kg
  • Links ausgestattet mit 1 Hutboden und Kleiderstange, rechts mit 4 Böden
  • Flügeltür
  • mit Muldengriff
  • Verschließbar mit Griffschloss Ergo-Lock
  • 3-riegeliger-Schließmechanismus
  • Unterbau Sockel
  • Konstruktion aus Stahlblech, Korpus verschweißt
  • Korpus mit Einbrennlackierung
  • Front mit Einbrennlackierung
  • GS- und TÜV-geprüft
  • 5 Jahre Garantie

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Varianten:

  • 402256-0018 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front rubinrot RAL 3003
  • 402256-0019 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front enzianblau RAL 5010
  • 402256-0020 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front lichtblau RAL 5012
  • 402256-0023 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front lichtgrün RAL 6027
  • 402256-0024 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front schwarzgrau RAL 7021
  • 402256-0025 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front lichtgrau RAL 7035
  • 402256-0029 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front horizontblau RDS 240 60 15
  • 402256-0033 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front rubinrot RAL 3003
  • 402256-0034 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front enzianblau RAL 5010
  • 402256-0035 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front lichtblau RAL 5012
  • 402256-0038 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front lichtgrün RAL 6027
  • 402256-0039 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front schwarzgrau RAL 7021
  • 402256-0040 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front lichtgrau RAL 7035
  • 402256-0044 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front horizontblau RDS 240 60 15

Suchbegriffe:
Schrank, Flügeltürschrank, Fächerschrank, Garderobenschrank, Kleiderschrank, Kombischrank, Mehrzweckschrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Büro, Schrank mit Flügeltüren, Stahlschrank, Systemschrank mit Flügeltüren, Schrankkombination, Metallschrank, Flügeltüren-Schrank, Kombi-Schrank, Stahlkleiderschrank, Fächerregal und -schrank, Büroschrank, Büro-Schranksystem, Stahl-Kleiderschrank, Ablageschrank, Aktenschrank, Stahl Kleiderschrank

Weitere Informationen:
Marke:
C+P
Serie:
ERGO
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Garderobenschrank
Höhe:
1950 mm
Breite:
930 mm
Tiefe:
500 mm
Mitteltrennwand:
ja
Unterbau:
Sockel
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Zylinderschloss
Schließfunktion:
3-riegeliger-Schließmechanismus
Material:
Stahlblech
Material Verarbeitung:
Korpus verschweißt
Höhenverstellraster Ebene:
15 mm
Oberfläche Korpus:
einbrennlackiert
Oberfläche Front:
einbrennlackiert
Farbe Boden:
Korpusfarbe
Oberfläche Boden:
lackiert
Schrank Ausstattung:
Böden, Hutboden, Kleiderstange
Schrank links Ausstattung:
1 Hutboden und Kleiderstange
Schrank rechts Ausstattung:
Böden
Ausstattung detailliert:
Hutboden, Kleiderstange, 4 Böden
Böden / Ebenen Anzahl:
4 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Traglast Fachboden:
70 kg
Hutboden:
ja
Kleiderstange:
ja
Türtyp:
Flügeltür
Türöffnungswinkel:
110 °
Griff:
Muldengriff
Zertifizierung:
GS // TÜV
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
67.31 kg
Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Front:
horizontblau RDS 240 60 15
Weitere Suchbegriffe: Schließanlage Garderobenschrank, Wäsche-Schrank, Wäscheschrank, aktenschrank c+p, aktenschrank, aktenschrank 195 cm hoch, Schrank, Flügeltürschrank, Fächerschrank, Garderobenschrank, Kleiderschrank, Kombischrank, Mehrzweckschrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Büro, Schrank mit Flügeltüren, Stahlschrank, Systemschrank mit Flügeltüren, Schrankkombination, Metallschrank, Flügeltüren-Schrank, Kombi-Schrank, Stahlkleiderschrank, Fächerregal und -schrank, Büroschrank, Büro-Schranksystem, Stahl-Kleiderschrank, Ablageschrank, Stahl Kleiderschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 541,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 638,71*
€ 760,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 630,91*
€ 750,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 607,92*
€ 723,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 586,22*
€ 697,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 541,54*
€ 644,43
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Christmann&Pfeiffer
9280-30
ab € 536,40*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
9280-30
ab € 542,26*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
9280-30
ab € 539,87*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
9280-30
ab € 542,61*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
9280-30
ab € 540,47*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
9280-30
ab € 542,79*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
9280-30
ab € 538,67*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
9280-30
ab € 539,51*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
9280-30
ab € 541,18*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
9280-30
ab € 540,40*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
9280-30
ab € 543,05*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
9280-30
ab € 538,62*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
9280-30
ab € 543,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.