Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sitzbankschrank,HxBxT 2150x800x500mm,2 Abt.,Abt. B 400mm,Drehriegel,untergeb. Sitzbank,Leisten Kunststoff,Füße,RAL7035,Front RAL3000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
402531-0035
402531-0035
402531-0035
402531-0035
402531-0035
Artikel-Nr.:
     827-402531-0035
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     60212-214-032
EAN/GTIN:
     4055479902634
Suchbegriffe:
Sitzbank-Schrank
Sitzbankschrank
sitzbankschrank 2abt
sitzbank schrank
Abteilschrank mit Sitzbank
  • Höhe x Breite x Tiefe 2150 x 800 x 500 mm
  • 2 Abteil(e)
  • Abteil Breite 400 mm
  • Sitz Höhe x Tiefe 430 x 300 mm
  • Je Abteil Hutboden, Kleiderstange, Haken
  • Flügeltür mit Lüftungsschlitzen
  • Verschließbar mit Drehriegelverschluss
  • untergebaute Sitzbank
  • Leisten aus Kunststoff in weiß
  • Unterbau Füße
  • Konstruktion aus Stahlblech, Korpus verschweißt
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • 10 Jahre Garantie

Varianten:

  • 402531-0035 lichtgrau RAL 7035, Front feuerrot RAL 3000
  • 402531-0023 lichtgrau RAL 7035, Front enzianblau RAL 5010
  • 402531-0024 lichtgrau RAL 7035, Front lichtblau RAL 5012
  • 402531-0025 lichtgrau RAL 7035, Front resedagrün RAL 6011
  • 402531-0026 lichtgrau RAL 7035, Front anthrazitgrau RAL 7016
  • 402531-0027 lichtgrau RAL 7035, Front lichtgrau RAL 7035

Zubehör:

  • 402579 Schrägdach-Aufsatz, f. Garderobenschrank, 2 Abt., Abt. B 400 mm, Korpusfarbe, Aufpreis
  • 532002 Mitteltrennwand, f. Abt. B 400 mm, Aufpreis

Suchbegriffe:
Schrank, Abteilschrank, Garderobenschrank, Kleiderschrank, Personalschrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Sozialraum, Stahl-Kleiderschrank, Stahlschrank, Umkleideschrank, Spind, Kleiderspind, Sozialraumumfeld, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung, Sitzbankschrank, Umkleideschrank mit Sitzbank, Stahlspind, Metallspind

Weitere Informationen:
Marke:
PAVOY
Serie:
Basis
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Spind
Abteile:
2 Stück
Doppelstöckig:
nein
Höhe:
2150 mm
Sitzhöhe:
430 mm
Breite:
800 mm
Abteilbreite:
400 mm
Tiefe:
500 mm
Sitztiefe:
300 mm
Sitzbanktyp:
untergebaute Sitzbank
Unterbau:
Sitzbank + Füße
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Drehriegelverschluss
Material:
Stahlblech
Material Verarbeitung:
Korpus verschweißt
Material Leisten:
Kunststoff
Farbe Leisten:
weiß
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Farbe Boden:
Korpusfarbe
Oberfläche Boden:
pulverbeschichtet
Schrank Ausstattung:
Hutboden, Kleiderstange, Haken
Hutboden:
ja
Kleiderstange:
ja
Kleiderhaken:
3 Stück
Türtyp:
Flügeltür mit Belüftung
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
56 kg
Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Front:
feuerrot RAL 3000
Weitere Suchbegriffe: Schrank, Abteilschrank, Garderobenschrank, Kleiderschrank, Personalschrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Sozialraum, Stahl-Kleiderschrank, Stahlschrank, Umkleideschrank, Spind, Kleiderspind, Sozialraumumfeld, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung, Umkleideschrank mit Sitzbank, Stahlspind, Metallspind
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 541,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 633,79*
€ 754,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 628,65*
€ 748,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 616,88*
€ 734,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 593,30*
€ 706,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 541,38*
€ 644,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PAVOY
91000-L60-006
ab € 22,00*
Zubehör
PAVOY
90000-E55-080
ab € 44,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.