Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelstöckiger Abteilschrank,HxBxT 1850x1200x500mm,3x2 Abt.,Abt. B 400mm,Zyl.-Schl.,Sockel,RAL7035,Front RAL6011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
402798-0025
402798-0025
402798-0025
402798-0025
Artikel-Nr.:
     827-402798-0025
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     60260-324-431
EAN/GTIN:
     4055479031600
Suchbegriffe:
Garderobenschrankschließanlage
Schließanlage Garderobenschrank
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Doppelstöckiger Abteilschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1850 x 1200 x 500 mm
  • 3 x2 Abteile
  • Abteil Breite 400 mm
  • Je Abteil Kleiderstange, Haken
  • Flügeltür mit Lüftungsschlitzen
  • einschlagende Türen mit innenliegenden Drehbolzen
  • zusätzlich mit Etikettrahmen
  • Türen mit hoher Stabilität durch innenliegendes Kastenprofil
  • Verschließbar mit Zylinderschloss
  • Unterbau Sockel
  • Konstruktion aus Stahlblech
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • GS- und TÜV-geprüft
  • 10 Jahre Garantie

Varianten:

  • 402798-0035 lichtgrau RAL 7035, Front feuerrot RAL 3000
  • 402798-0023 lichtgrau RAL 7035, Front enzianblau RAL 5010
  • 402798-0024 lichtgrau RAL 7035, Front lichtblau RAL 5012
  • 402798-0025 lichtgrau RAL 7035, Front resedagrün RAL 6011
  • 402798-0026 lichtgrau RAL 7035, Front anthrazitgrau RAL 7016
  • 402798-0027 lichtgrau RAL 7035, Front lichtgrau RAL 7035

Zubehör:

  • 402866 Schrägdach-Aufsatz, f. Garderobenschrank, 3x2 Abt., Abt. B 400 mm, Korpusfarbe, Aufpreis
  • 532002 Mitteltrennwand, f. Abt. B 400 mm, Aufpreis

Suchbegriffe:
Schrank, Abteilschrank, Garderobenschrank, Kleiderschrank, Personalschrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Sozialraum, Stahl-Kleiderschrank, Stahlschrank, Umkleideschrank, Spind, Kleiderspind, Sozialraumumfeld, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung, Fächerschrank, Stahlspind, Metallspind

Weitere Informationen:
Marke:
PAVOY
Serie:
Basis
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Spind
Abteile:
3 Stück
Doppelstöckig:
ja
Höhe:
1850 mm
Breite:
1200 mm
Tiefe:
500 mm
Abteilbreite:
400 mm
Unterbau:
Sockel
abschließbar:
ja
Material:
Stahlblech
Stabilität / Aussteifung / Verstärkung:
Türen mit innenliegendem Kastenprofil
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Schrank Ausstattung:
Kleiderstange, Haken
Hutboden:
nein
Kleiderstange:
ja
Kleiderhaken Anzahl:
3 Stück
Sitzbanktyp:
ohne
Türtyp:
Flügeltür mit Belüftung
Tür Ausführung:
einschlagend, innenliegende Drehbolzen
Türkonstruktion:
einwandig
Schließsystem:
Zylinderschloss
Garantie:
10 Jahre
Zertifizierung:
GS // TÜV
Tür Ausstattung:
zusätzlich mit Etikettrahmen
Gewicht:
73 kg
Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Front:
resedagrün RAL 6011
Weitere Suchbegriffe: Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, kleiderspind lichtgrau 3 abteile, abteil schrank, abteilschrank lichtgrau, Schrank, Garderobenschrank, Kleiderschrank, Personalschrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Sozialraum, Stahl-Kleiderschrank, Stahlschrank, Sozialraumumfeld, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung, Fächerschrank, Metallspind
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 548,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 645,89*
€ 768,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 633,62*
€ 754,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 612,17*
€ 728,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 589,99*
€ 702,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 548,32*
€ 652,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PAVOY
91000-L60-006
ab € 22,62*
Zubehör
PAVOY
90000-E55-120
ab € 59,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.