Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenschrank,HxBxT 1850x1590x500mm,4 Abt.,Abt. B 400mm,Drehriegel,2 Abt. gem. verschl.,4 Füße,Korpus RAL7021,Front RAL3003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
402962-0019
402962-0019
402962-0019
402962-0019
402962-0019
402962-0019
Artikel-Nr.:
     827-402962-0019
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     48012-42
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Garderobenschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1850 x 1590 x 500 mm
  • 4 Abteil(e)
  • Abteil Breite 400 mm
  • Je Abteil Hutboden, Kleiderstange, Haken
  • Flügeltür mit Lochbild
  • einschlagende Türen mit innenliegenden Drehbolzen
  • Jede Tür ist serienmäßig mit einer Anschlagsdämpfung ausgestattet
  • zusätzlich mit Etikettrahmen
  • Verschließbar mit Drehriegelverschluss
  • je 2 Abteile mit 2 gemeinsam verschließbaren Türen
  • Unterbau 4 Füße
  • Konstruktion aus Stahl, verschweißt
  • Korpus mit Lackierung
  • Front mit Lackierung
  • 5 Jahre Garantie

Varianten:

  • 402962-0110 Korpus anthrazitgrau RAL 7016, Front anthrazitgrau RAL 7016
  • 402962-0019 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front rubinrot RAL 3003
  • 402962-0020 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front enzianblau RAL 5010
  • 402962-0021 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front lichtblau RAL 5012
  • 402962-0078 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front resedagrün RAL 6011
  • 402962-0107 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front anthrazitgrau RAL 7016
  • 402962-0025 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front schwarzgrau RAL 7021
  • 402962-0026 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front lichtgrau RAL 7035
  • 402962-0082 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front RDS1108060
  • 402962-0035 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front rubinrot RAL 3003
  • 402962-0036 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front enzianblau RAL 5010
  • 402962-0037 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front lichtblau RAL 5012
  • 402962-0108 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front anthrazitgrau RAL 7016
  • 402962-0041 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front schwarzgrau RAL 7021
  • 402962-0042 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front lichtgrau RAL 7035
  • 402962-0083 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front RDS1108060

Zubehör:

  • 407102 Safe-O-Mat, für 1- oder 2-€-Münzen
  • 407736-0011 Schrägdach-Aufsatz, f. Garderobenschrank, 4 Abt., Breite 300 mm, Farbe rubinrot RAL 3003
  • 407736-0003 Schrägdach-Aufsatz, f. Garderobenschrank, 4 Abt., Breite 300 mm, Farbe lichtblau RAL 5012
  • 407736-0005 Schrägdach-Aufsatz, f. Garderobenschrank, 4 Abt., Breite 300 mm, Farbe schwarzgrau RAL 7021
  • 407736-0007 Schrägdach-Aufsatz, f. Garderobenschrank, 4 Abt., Breite 300 mm, Farbe lichtgrau RAL 7035
  • 407736-0009 Schrägdach-Aufsatz, f. Garderobenschrank, 4 Abt., Breite 300 mm, Farbe vulkangrau RDS 000 50 00
  • 407736-0012 Schrägdach-Aufsatz, f. Garderobenschrank, 4 Abt., Breite 400 mm, Farbe rubinrot RAL 3003
  • 407736-0004 Schrägdach-Aufsatz, f. Garderobenschrank, 4 Abt., Breite 400 mm, Farbe lichtblau RAL 5012
  • 407736-0006 Schrägdach-Aufsatz, f. Garderobenschrank, 4 Abt., Breite 400 mm, Farbe schwarzgrau RAL 7021
  • 407736-0008 Schrägdach-Aufsatz, f. Garderobenschrank, 4 Abt., Breite 400 mm, Farbe lichtgrau RAL 7035
  • 407736-0010 Schrägdach-Aufsatz, f. Garderobenschrank, 4 Abt., Breite 400 mm, Farbe vulkangrau RDS 000 50 00

Suchbegriffe:
Abteilschrank, Garderobenschrank, Kleiderschrank, Personalschrank, Schrank, Schrank für Sozialraum, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung, Spind, Stahl-Kleiderschrank, Stahlschrank, Umkleideschrank, Schrank aus Stahl, Sozialraumumfeld, Kleiderspind, Stahlspind, Metallspind

Weitere Informationen:
Marke:
C+P
Serie:
Evolo
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Garderobenschrank
Abteile:
4 Stück
Doppelstöckig:
nein
Höhe:
1850 mm
Breite:
1590 mm
Tiefe:
500 mm
Abteilbreite:
400 mm
Unterbau:
4 Füße
abschließbar:
ja
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
Oberfläche Korpus:
lackiert
Oberfläche Front:
lackiert
Schrank Ausstattung:
Hutboden, Kleiderstange, Haken
Hutboden:
ja
Kleiderstange:
ja
Kleiderhaken Anzahl:
3 Stück
Sitzbanktyp:
ohne
Türtyp:
Flügeltür mit Belüftung
Tür Ausführung:
einschlagend, innenliegende Drehbolzen
Türkonstruktion:
einwandig
Schließsystem:
Drehriegelverschluss
Schließfunktion:
je 2 Abteile mit 2 gemeinsam verschließbaren Türen
Garantie:
5 Jahre
Türdämpfung:
ja
Tür Ausstattung:
zusätzlich mit Etikettrahmen
Gewicht:
96.54 kg
Korpus:
schwarzgrau RAL 7021
Front:
rubinrot RAL 3003
Weitere Suchbegriffe: Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, c+p garderobenschrank 4abteil, garderobenschrank, garderobenschrank 4 abteile, Kleiderschrank, Personalschrank, Schrank, Schrank für Sozialraum, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung, Stahl-Kleiderschrank, Stahlschrank, Schrank aus Stahl, Sozialraumumfeld, Metallspind
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 710,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 834,97*
€ 993,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 830,88*
€ 988,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 808,54*
€ 962,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 776,01*
€ 923,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 710,70*
€ 845,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Christmann&Pfeiffer
8504-40/42
ab € 100,17*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8500-731R
ab € 94,68*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8504-40/42
ab € 100,04*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8504-40/42
ab € 100,28*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8504-40/42
ab € 100,10*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8504-40/42
ab € 100,33*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8504-40/42
ab € 100,33*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8504-40/42
ab € 100,33*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8504-40/42
ab € 100,10*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8504-40/42
ab € 100,33*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8504-40/42
ab € 100,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.