Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sitzbankschrank,HxBxT 2090x1480x500mm,5 Abt.,Abt. B 300mm,Drehriegel,untergeb. Sitzbank,Leisten Hartholz,Fußgestell,Korpus RAL7021,Front RAL5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
403075-0020
403075-0020
403075-0020
403075-0020
403075-0020
Artikel-Nr.:
     827-403075-0020
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     48050-50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sitzbank-Schrank
Sitzbankschrank
sitzbankschrank c+p
sitzbank schrank
Abteilschrank mit Sitzbank
  • Höhe x Breite x Tiefe 2090 x 1480 x 500 mm
  • 5 Abteil(e)
  • Abteil Breite 300 mm
  • Sitz Höhe x Tiefe 500 x 315 mm
  • Je Abteil Hutboden, Kleiderstange, Haken
  • Flügeltür mit Lochbild
  • Verschließbar mit Drehriegelverschluss
  • untergebaute Sitzbank
  • Leisten aus Hartholz
  • Unterbau Fußgestell
  • Konstruktion aus Stahl, Korpus verschweißt
  • Korpus mit Lackierung
  • Front mit Lackierung
  • 5 Jahre Garantie

Varianten:

  • 403075-0110 Korpus anthrazitgrau RAL 7016, Front anthrazitgrau RAL 7016
  • 403075-0019 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front rubinrot RAL 3003
  • 403075-0020 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front enzianblau RAL 5010
  • 403075-0021 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front lichtblau RAL 5012
  • 403075-0078 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front resedagrün RAL 6011
  • 403075-0107 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front anthrazitgrau RAL 7016
  • 403075-0025 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front schwarzgrau RAL 7021
  • 403075-0026 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front lichtgrau RAL 7035
  • 403075-0082 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front RDS1108060
  • 403075-0035 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front rubinrot RAL 3003
  • 403075-0036 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front enzianblau RAL 5010
  • 403075-0037 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front lichtblau RAL 5012
  • 403075-0108 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front anthrazitgrau RAL 7016
  • 403075-0041 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front schwarzgrau RAL 7021
  • 403075-0042 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front lichtgrau RAL 7035
  • 403075-0083 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front RDS1108060

Zubehör:

  • 403145-0004 Dekortüren, f. 5x300 mm Abt., f. Abteilschrank Sitzbank untergebaut, Aufpreis, Front Donau-Ahorn
  • 403145-0006 Dekortüren, f. 5x300 mm Abt., f. Abteilschrank Sitzbank untergebaut, Aufpreis, Front Eiche
  • 403145-0005 Dekortüren, f. 5x300 mm Abt., f. Abteilschrank Sitzbank untergebaut, Aufpreis, Front Sen-Esche
  • 407102 Safe-O-Mat, für 1- oder 2-€-Münzen
  • 407737-0011 Schrägdach-Aufsatz, f. Garderobenschrank, 5 Abt., Breite 300 mm, Farbe rubinrot RAL 3003
  • 407737-0003 Schrägdach-Aufsatz, f. Garderobenschrank, 5 Abt., Breite 300 mm, Farbe lichtblau RAL 5012
  • 407737-0005 Schrägdach-Aufsatz, f. Garderobenschrank, 5 Abt., Breite 300 mm, Farbe schwarzgrau RAL 7021
  • 407737-0007 Schrägdach-Aufsatz, f. Garderobenschrank, 5 Abt., Breite 300 mm, Farbe lichtgrau RAL 7035
  • 407737-0009 Schrägdach-Aufsatz, f. Garderobenschrank, 5 Abt., Breite 300 mm, Farbe vulkangrau RDS 000 50 00
  • 407737-0012 Schrägdach-Aufsatz, f. Garderobenschrank, 5 Abt., Breite 400 mm, Farbe rubinrot RAL 3003
  • 407737-0004 Schrägdach-Aufsatz, f. Garderobenschrank, 5 Abt., Breite 400 mm, Farbe lichtblau RAL 5012
  • 407737-0006 Schrägdach-Aufsatz, f. Garderobenschrank, 5 Abt., Breite 400 mm, Farbe schwarzgrau RAL 7021
  • 407737-0008 Schrägdach-Aufsatz, f. Garderobenschrank, 5 Abt., Breite 400 mm, Farbe lichtgrau RAL 7035
  • 407737-0010 Schrägdach-Aufsatz, f. Garderobenschrank, 5 Abt., Breite 400 mm, Farbe vulkangrau RDS 000 50 00

Suchbegriffe:
Abteilschrank, Garderobenschrank, Kleiderschrank, Personalschrank, Schrank, Schrank für Sozialraum, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung, Spind, Stahl-Kleiderschrank, Stahlschrank, Umkleideschrank, Schrank aus Stahl, Sozialraumumfeld, Kleiderspind, Sitzbankschrank, Umkleideschrank mit Sitzbank, Stahlspind, Metallspind

Weitere Informationen:
Marke:
C+P
Serie:
Evolo
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Spind
Abteile:
5 Stück
Doppelstöckig:
nein
Höhe:
2090 mm
Höhe Abteil:
1700 mm
Sitzhöhe:
500 mm
Breite:
1480 mm
Abteilbreite:
300 mm
Tiefe:
500 mm
Sitztiefe:
315 mm
Sitzbanktyp:
untergebaute Sitzbank
Unterbau:
Fußgestell
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Drehriegelverschluss
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
Korpus verschweißt
Material Leisten:
Hartholz
Oberfläche Korpus:
lackiert
Oberfläche Front:
lackiert
Schrank Ausstattung:
Hutboden, Kleiderstange, Haken
Hutboden:
ja
Kleiderstange:
ja
Kleiderhaken Anzahl:
3 Stück
Türtyp:
Flügeltür mit Belüftung
Türkonstruktion:
einwandig
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
103.07 kg
Korpus:
schwarzgrau RAL 7021
Front:
enzianblau RAL 5010
Weitere Suchbegriffe: sitzbankschrank 5 abteile, Abteilschrank, Garderobenschrank, Kleiderschrank, Personalschrank, Schrank, Schrank für Sozialraum, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung, Spind, Stahl-Kleiderschrank, Stahlschrank, Umkleideschrank, Schrank aus Stahl, Sozialraumumfeld, Kleiderspind, Umkleideschrank mit Sitzbank, Stahlspind, Metallspind
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 934,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.078,03*
€ 1.282,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.077,22*
€ 1.281,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.034,49*
€ 1.231,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 995,16*
€ 1.184,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 934,45*
€ 1.112,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
48150-750
ab € 180,20*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
48150-750
ab € 179,33*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
48150-750
ab € 179,08*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8500-731R
ab € 94,68*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8504-50
ab € 110,02*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8504-50
ab € 109,74*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8504-50
ab € 109,97*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8504-50
ab € 109,94*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8504-50
ab € 110,02*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8504-50
ab € 110,00*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8504-50
ab € 110,14*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8504-50
ab € 109,93*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8504-50
ab € 109,97*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8504-50
ab € 88,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.