Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank,HxBxT 600x500x600mm,4 Schublade(n),Zyl.schl.,Korpus RAL7035,Front RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
404179
404179
404179
Artikel-Nr.:
     827-404179
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     43453-060-002
EAN/GTIN:
     4055955019429
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Schubladenschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 600 x 500 x 600 mm
  • 4 Schublade(n)
  • Schubladen Höhe 3x100 mm/1x200 mm
  • Konstruktion aus Stahlblech
  • Mit Griffleiste
  • Traglast je Schublade 50 kg
  • Schubladen auf Rollenführung, Auszug 85 %
  • Mit Einzelauszugsperre
  • Verschließbar mit Drehdruck-Sicherheitszylinderschloss
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • GS- und TÜV-geprüft
  • 10 Jahre Garantie

Zubehör:

  • 404293 Riffelgummi-Schrankauflage, B 500 mm, schwarz
  • 404294 Riffelgummi-Matte, BxT 500x525 mm, schwarz

Suchbegriffe:
Schrank, Lagerschrank, Magazinschrank, Materialschrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Betrieb, Schubladenschrank, Stahlschrank, Systemschrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Material- und Schubladenschrank, Schubladenblock, Schubladensystem, Schubladeneinheit

Weitere Informationen:
Marke:
PAVOY
Serie:
Basis Plus
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Schubladenschrank
Material:
Stahlblech
Höhe:
600 mm
Breite:
500 mm
Tiefe:
600 mm
Schubladen Anzahl:
4 Stück
Schubladen Anzahl x Höhe:
3x100 mm/1x200 mm
Fronthöhe 100 mm:
3 Stück
Fronthöhe 200 mm:
1 Stück
Schubladentraglast:
50 kg
Schrank Ausstattung:
Schubladen
Auszugsführung Schublade:
auf Rollenführung
Auszug Schublade:
85 %
Farbe Korpus:
lichtgrau // RAL7035
Farbe Front:
lichtgrau // RAL7035
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Auszugsperre:
Einzelauszugsperre
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Drehdruck-Sicherheitszylinderschloss
Mitteltrennwand:
nein
Griff:
Griffleiste
fahrbar:
nein
Zertifizierung:
GS // TÜV
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
46 kg
Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, werkzeugschrank ral 7035, material werkzeugschrank, werkzeugschrank tiefe 600 mm, Schrank, Lagerschrank, Magazinschrank, Materialschrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Betrieb, Stahlschrank, Systemschrank, Werkstatt-Schrank, Material- und Schubladenschrank, Schubladenblock, Schubladensystem, Schubladeneinheit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 444,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 528,29*
€ 628,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 525,79*
€ 625,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 515,38*
€ 613,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 495,35*
€ 589,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 444,01*
€ 528,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PAVOY
43453-Z45-003
ab € 13,77*
Zubehör
PAVOY
43453-Z45-002
ab € 14,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.