Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank,HxBxT 1000x605x695mm,9 Schublade(n),Zyl.-Schl.,RAL7035,Front RAL3003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
500665-0227
500665-0227
500665-0227
500665-0227
500665-0227
500665-0227
Artikel-Nr.:
     827-500665-0227
Hersteller:
     Thur Metall
Herst.-Nr.:
     84305333
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Schubladenschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1000 x 605 x 695 mm
  • 9 Schublade(n)
  • Schubladen Höhe 2x75 mm/6x100 mm/1x150 mm
  • Konstruktion aus Stahl
  • Mit Griffleiste
  • Mit Etikettenhalter
  • Traglast je Schublade 200 kg
  • Schubladen mit Teleskopschiene, Auszug 100 %
  • Im Raster von 25 mm verstellbar
  • Schubladen mit Farbleitsystem
  • Mit Einzelauszugsperre
  • Verschließbar mit Zylinderschloss
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • GS- und TÜV-geprüft
  • 5 Jahre Garantie

Varianten:

  • 500665-0321 NCS S 4502-B, Front NCS S 4502-B
  • 500665-0019 NCS-4040-R70-B, Front NCS-1060
  • 500665-0128 lichtblau RAL 5012, Front lichtblau RAL 5012
  • 500665-0190 anthrazitgrau RAL 7016, Front NCS-4040
  • 500665-0202 anthrazitgrau RAL 7016, Front lichtgrau RAL 7035
  • 500665-0227 lichtgrau RAL 7035, Front rubinrot RAL 3003
  • 500665-0230 lichtgrau RAL 7035, Front lichtblau RAL 5012
  • 500665-0234 lichtgrau RAL 7035, Front anthrazitgrau RAL 7016
  • 500665-0236 lichtgrau RAL 7035, Front lichtgrau RAL 7035

Zubehör:

  • 501087 Trennwand, 1 Längsteiler/2 Trennbleche, f. Front H 150 mm, B 500 mm
  • 501140 Einsatzkasten-Set, 18 Kästen, f. Front H 75 mm, B 500 mm
  • 501142 Einsatzkasten-Set, 18 Kästen, f. Front H 100/125 mm, B 500 mm
  • 501166 Schaumgummieinlage, B 500 mm, B 500 mm, schwarz
  • 501170 Anti-Rutschmatte, B 500 mm, BxT 500x400 mm, anthrazit
  • 532138 Beschriftungsleiste, f. Schubladenschrank, B 30 mm
  • 532139 Beschriftungsleiste, f. Schubladenschrank, B 50 mm

Suchbegriffe:
Schrank, Lagerschrank, Magazinschrank, Materialschrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Betrieb, Schubladenschrank, Stahlschrank, Systemschrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Material- und Schubladenschrank, Schubladenblock, Schubladensystem, Schubladeneinheit

Weitere Informationen:
Marke:
Thurmetall
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Schubladenschrank
Material:
Stahl
Höhe:
1000 mm
Breite:
605 mm
Tiefe:
695 mm
Schrank Ausstattung:
Schubladen
Schubladen Anzahl:
9 Stück
Schubladen Anzahl x Höhe:
2x75 mm/6x100 mm/1x150 mm
Fronthöhe 75 mm:
2 Stück
Fronthöhe 100 mm:
6 Stück
Fronthöhe 150 mm:
1 Stück
Schubladentraglast:
200 kg
Einteilungsraster längs:
50 mm
Einteilungsraster quer:
30 mm
Schubladen Ausstattung:
Farbleitsystem
Auszugsführung Schublade:
mit Teleskopschiene
Auszug Schublade:
100 %
Höhenverstellraster Schublade:
25 mm
Beschriftungsfeld:
Etikettenhalter
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Auszugsperre:
Einzelauszugsperre
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Zylinderschloss
Mitteltrennwand:
nein
Griff:
Griffleiste
fahrbar:
nein
Garantie:
5 Jahre
Zertifizierung:
GS // TÜV
Gewicht:
101 kg
Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Front:
rubinrot RAL 3003
Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, thur metall werkzeugschrank, material werkzeugschrank, werkzeugschrank 200kg, Schrank, Lagerschrank, Magazinschrank, Materialschrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Betrieb, Stahlschrank, Systemschrank, Werkstatt-Schrank, Material- und Schubladenschrank, Schubladenblock, Schubladensystem, Schubladeneinheit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.702,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.935,56*
€ 2.303,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.907,86*
€ 2.270,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.812,09*
€ 2.156,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.755,47*
€ 2.089,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.702,22*
€ 2.025,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Thur Metall
56605000
ab € 14,09*
Zubehör
Thur Metall
44307000
ab € 14,21*
Zubehör
Thur Metall
44306000
ab € 14,20*
Zubehör
Thur Metall
56161000
ab € 48,96*
Zubehör
Thur Metall
56160000
ab € 45,34*
Zubehör
Thur Metall
56586000
ab € 5,01*
Zubehör
Thur Metall
56183000
ab € 16,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.