Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank,HxBxT 1200x1005x695mm,10 Schublade(n),Zyl.-Schl.,RAL7016,Front RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
500708-0202
500708-0202
500708-0202
500708-0202
500708-0202
500708-0202
Artikel-Nr.:
     827-500708-0202
Hersteller:
     Thur Metall
Herst.-Nr.:
     84393333
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Schubladenschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1200 x 1005 x 695 mm
  • 10 Schublade(n)
  • Schubladen Höhe 1x50 mm/2x75 mm/6x100 mm/1x300 mm
  • Konstruktion aus Stahl
  • Mit Griffleiste
  • Traglast je Schublade 200 kg
  • Schubladen mit Teleskopschiene, Auszug 100 %
  • Im Raster von 25 mm verstellbar
  • Schubladen mit Farbleitsystem
  • Mit Einzelauszugsperre
  • Verschließbar mit Zylinderschloss
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • GS- und TÜV-geprüft
  • 5 Jahre Garantie

Varianten:

  • 500708-0321 NCS S 4502-B, Front NCS S 4502-B
  • 500708-0019 NCS-4040-R70-B, Front NCS-1060
  • 500708-0128 lichtblau RAL 5012, Front lichtblau RAL 5012
  • 500708-0190 anthrazitgrau RAL 7016, Front NCS-4040
  • 500708-0202 anthrazitgrau RAL 7016, Front lichtgrau RAL 7035
  • 500708-0227 lichtgrau RAL 7035, Front rubinrot RAL 3003
  • 500708-0230 lichtgrau RAL 7035, Front lichtblau RAL 5012
  • 500708-0234 lichtgrau RAL 7035, Front anthrazitgrau RAL 7016
  • 500708-0236 lichtgrau RAL 7035, Front lichtgrau RAL 7035

Zubehör:

  • 501096 Trennwand, 3 Längsteiler/4 Trennbleche, f. Front H 300/400 mm, B 900 mm
  • 501109 Trennwand, 6 Längsteiler/14 Trennbleche, f. Front H 75 mm, B 900 mm
  • 501110 Trennwand, 6 Längsteiler/14 Trennbleche, f. Front H 100/125 mm, B 900 mm
  • 501147 Einsatzkasten-Set, 42 Kästen, f. Front H 75 mm, B 900 mm
  • 501148 Einsatzkasten-Set, 42 Kästen, f. Front H 100/125 mm, B 900 mm
  • 501160 Einsatzkasten-Set, 27 Kästen, f. Front H 75 mm, B 900 mm
  • 501161 Einsatzkasten-Set, 27 Kästen, f. Front H 100/125 mm, B 900 mm
  • 501168 Schaumgummieinlage, B 900 mm, B 900 mm, schwarz
  • 501172 Anti-Rutschmatte, B 900 mm, BxT 900x400 mm, anthrazit
  • 532138 Beschriftungsleiste, f. Schubladenschrank, B 30 mm
  • 532139 Beschriftungsleiste, f. Schubladenschrank, B 50 mm

Suchbegriffe:
Schrank, Lagerschrank, Magazinschrank, Materialschrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Betrieb, Schubladenschrank, Stahlschrank, Systemschrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Material- und Schubladenschrank, Schubladenblock, Schubladensystem, Schubladeneinheit

Weitere Informationen:
Marke:
Thurmetall
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Schubladenschrank
Material:
Stahl
Höhe:
1200 mm
Breite:
1005 mm
Tiefe:
695 mm
Schrank Ausstattung:
Schubladen
Schubladen Anzahl:
10 Stück
Schubladen Anzahl x Höhe:
1x50 mm/2x75 mm/6x100 mm/1x300 mm
Fronthöhe 50 mm:
1 Stück
Fronthöhe 75 mm:
2 Stück
Fronthöhe 100 mm:
6 Stück
Fronthöhe 300 mm:
1 Stück
Schubladentraglast:
200 kg
Einteilungsraster längs:
50 mm
Einteilungsraster quer:
30 mm
Schubladen Ausstattung:
Farbleitsystem
Auszugsführung Schublade:
mit Teleskopschiene
Auszug Schublade:
100 %
Höhenverstellraster Schublade:
25 mm
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Auszugsperre:
Einzelauszugsperre
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Zylinderschloss
Mitteltrennwand:
nein
Griff:
Griffleiste
fahrbar:
nein
Garantie:
5 Jahre
Zertifizierung:
GS // TÜV
Gewicht:
192 kg
Korpus:
anthrazitgrau RAL 7016
Front:
lichtgrau RAL 7035
Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, thur metall werkzeugschrank, material werkzeugschrank, Schrank, Lagerschrank, Magazinschrank, Materialschrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Betrieb, Stahlschrank, Systemschrank, Werkstatt-Schrank, Material- und Schubladenschrank, Schubladenblock, Schubladensystem, Schubladeneinheit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.343,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.638,19*
€ 3.139,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.609,96*
€ 3.105,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.478,96*
€ 2.949,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.407,61*
€ 2.865,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.343,35*
€ 2.788,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Thur Metall
56607000
ab € 25,52*
Zubehör
Thur Metall
44307000
ab € 14,21*
Zubehör
Thur Metall
44306000
ab € 14,22*
Zubehör
Thur Metall
56248000
ab € 91,24*
Zubehör
Thur Metall
56247000
ab € 82,51*
Zubehör
Thur Metall
56.251.000
ab € 63,65*
Zubehör
Thur Metall
56.250.000
ab € 55,57*
Zubehör
Thur Metall
56588000
ab € 8,08*
Zubehör
Thur Metall
56278000
ab € 58,73*
Zubehör
Thur Metall
56.268.000
ab € 54,04*
Zubehör
Thur Metall
56.267.000
ab € 47,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.