Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank,HxBxT 800x500x600mm,8 Schublade(n),Zyl.-Schl.,RAL7035,Front RAL6011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
500760-0025
500760-0025
500760-0025
Artikel-Nr.:
     827-500760-0025
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     43453-080-014
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Schubladenschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 800 x 500 x 600 mm
  • 8 Schublade(n)
  • Schubladen Höhe 6x75 mm/1x100 mm/1x150 mm
  • Konstruktion aus Stahlblech
  • mit Griffleiste
  • Traglast je Schublade 50 kg
  • Schubladen kugelgelagert, Auszug 85 %
  • Mit Einzelauszugsperre
  • Verschließbar mit Zylinderschloss
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • GS- und TÜV-geprüft
  • 10 Jahre Garantie

Varianten:

  • 500760-0035 lichtgrau RAL 7035, Front feuerrot RAL 3000
  • 500760-0023 lichtgrau RAL 7035, Front enzianblau RAL 5010
  • 500760-0024 lichtgrau RAL 7035, Front lichtblau RAL 5012
  • 500760-0025 lichtgrau RAL 7035, Front resedagrün RAL 6011
  • 500760-0026 lichtgrau RAL 7035, Front anthrazitgrau RAL 7016
  • 500760-0027 lichtgrau RAL 7035, Front lichtgrau RAL 7035

Zubehör:

  • 404273 Trennbleche, 6 Fächer, 1 Längsteiler/4 Trennbleche, HxB 100x500 mm, Stahl verzinkt
  • 404275 Trennbleche, 6 Fächer, 1 Längsteiler/4 Trennbleche, HxB 150x500 mm, Stahl verzinkt
  • 404293 Riffelgummi-Schrankauflage, B 500 mm, schwarz
  • 404294 Riffelgummi-Matte, BxT 500x525 mm, schwarz
  • 404296 Beschriftungsleiste, f. Schubladenschrank, B 500 mm, Rückseite magnetisch
  • 500792 Mulden, 30 Fächer, 25 Trennwände, f. Front H 75 mm, HxB 75x500 mm, verzinkt

Suchbegriffe:
Schrank, Lagerschrank, Magazinschrank, Materialschrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Betrieb, Schubladenschrank, Stahlschrank, Systemschrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Material- und Schubladenschrank, Schubladenblock, Schubladensystem, Schubladeneinheit

Weitere Informationen:
Marke:
PAVOY
Serie:
Basis Plus
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Schubladenschrank
Material:
Stahlblech
Material Verarbeitung:
verschweißt
Höhe:
800 mm
Breite:
500 mm
Tiefe:
600 mm
Schrank Ausstattung:
Schubladen
Schubladen Anzahl:
8 Stück
Schubladen Anzahl x Höhe:
6x75 mm/1x100 mm/1x150 mm
Fronthöhe 75 mm:
6 Stück
Fronthöhe 100 mm:
1 Stück
Fronthöhe 150 mm:
1 Stück
Schubladentraglast:
50 kg
Auszugsführung Schublade:
kugelgelagert
Auszug Schublade:
85 %
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Auszugsperre:
Einzelauszugsperre
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Zylinderschloss
Mitteltrennwand:
nein
Griff:
Griffleiste
fahrbar:
nein
Zertifizierung:
GS // TÜV
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
68 kg
Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Front:
resedagrün RAL 6011
Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, werkzeugschrank tiefe 600 mm, material werkzeugschrank, werkzeugschrank 800mm höhe, Schrank, Lagerschrank, Magazinschrank, Materialschrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Betrieb, Stahlschrank, Systemschrank, Werkstatt-Schrank, Material- und Schubladenschrank, Schubladenblock, Schubladensystem, Schubladeneinheit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 671,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 785,26*
€ 934,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 780,12*
€ 928,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 758,16*
€ 902,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 728,82*
€ 867,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 671,99*
€ 799,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PAVOY
43453-Z91-002
ab € 6,33*
Zubehör
PAVOY
43453-Z39-006
ab € 39,67*
Zubehör
PAVOY
43453-Z45-003
ab € 13,74*
Zubehör
PAVOY
43453-Z45-002
ab € 14,07*
Zubehör
PAVOY
43453-Z30-314
ab € 9,15*
Zubehör
PAVOY
43453-Z30-514
ab € 10,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.