Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Euronorm-Stapelbehälter,HxLxB 260x600x400mm,PE,grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
503400
503400
503400
Artikel-Nr.:
     827-503400
Hersteller:
     Alpha Paletten & Boxen
Herst.-Nr.:
     3179-GR
EAN/GTIN:
     4250677901971
Suchbegriffe:
Euro-Norm-Behälter
Gläserkiste
Lagerbehälter
Normbehälter
Euronorm-Stapelbehälter
  • Geeignet für Gläser oder Fertigungsteile
  • Höhe x Länge x Breite 260 x 600 x 400 mm
  • Innenhöhe 249 mm
  • Aus Polyethylen
  • in grau
  • Wände durchbrochen
  • Boden durchbrochen
  • Durchfassgriffe

Zubehör:

  • 503404-0001 Fachwerkeinsatz, f. Euronormbehälter, HxBxT 57x560x364 mm, 15 Fächer, PE, Ausführung oben
  • 503404-0002 Fachwerkeinsatz, f. Euronormbehälter, HxBxT 57x560x364 mm, 15 Fächer, PE, Ausführung unten
  • 503405-0001 Fachwerkeinsatz, f. Euronormbehälter, HxBxT 57x560x364 mm, 24 Fächer, PE, Ausführung oben
  • 503405-0002 Fachwerkeinsatz, f. Euronormbehälter, HxBxT 57x560x364 mm, 24 Fächer, PE, Ausführung unten
  • 503406-0001 Fachwerkeinsatz, f. Euronormbehälter, HxBxT 57x560x364 mm, 40 Fächer, PE, Ausführung oben
  • 503406-0002 Fachwerkeinsatz, f. Euronormbehälter, HxBxT 57x560x364 mm, 40 Fächer, PE, Ausführung unten
  • 503410 Transportroller, f. Euronormbehälter, LxB 600x400 mm, Gestell rot, 2 Lenk-/2 Bockrollen

Suchbegriffe:
Euro-Norm-Behälter, Gläserkiste, Lagerbehälter, Normbehälter, Stapelbehälter, Transportbehälter, Kunststoffbehälter, Behälter aus Kunststoff

Weitere Informationen:
Behältertyp:
Stapelbehälter
geeignet für (Produkt/Material):
Gläser // Fertigungsteile
Euronorm:
ja
Höhe:
260 mm
Innenhöhe:
249 mm
Länge:
600 mm
Breite:
400 mm
Material:
Polyethylen
stapelbar:
ja
nestbar:
nein
Wandkonstruktion:
durchbrochen
Bodenkonstruktion:
durchbrochen
Deckel:
nein
Tragevorrichtung:
Durchfassgriffe
Lebensmittelgeeignet:
ja
Gefahrstoffeignung:
nein
Farbe:
grau
Gewicht:
2.19 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,50*
€ 36,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,97*
€ 35,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,36*
€ 32,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,73*
€ 31,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,79*
€ 30,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Alpha Paletten & Boxen
FW1191-1 (unten) oder -2 (oben)
ab € 6,35*
Zubehör
Alpha Paletten & Boxen
FW1191-1 (unten) oder -2 (oben)
ab € 6,39*
Zubehör
Alpha Paletten & Boxen
FW1192-1 (unten) oder -2 (oben)
ab € 7,08*
Zubehör
Alpha Paletten & Boxen
FW1192-1 (unten) oder -2 (oben)
ab € 7,08*
Zubehör
Alpha Paletten & Boxen
FW1193-1 (unten) oder -2 (oben)
ab € 7,98*
Zubehör
Alpha Paletten & Boxen
FW1193-1 (unten) oder -2 (oben)
ab € 7,94*
Zubehör
Alpha Paletten & Boxen
1613-RO
ab € 47,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.