Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hocker,Sitz H 390-520mm,Standardsitz Buche,Gestell schwarz,Gleiter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
504727
504727
Artikel-Nr.:
     827-504727
Hersteller:
     Mey Chair Systems
Herst.-Nr.:
     09052
EAN/GTIN:
     4260046923039
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Dreh-Hocker
Drehhocker
Hocker
  • Sitz Höhe 390 - 520 mm
  • Standardsitz aus Buche
  • Ausgestattet Holz
  • Höhenverstellung über Gasfeder
  • Gestell aus Kunststoff in schwarz
  • Gestell mit Gleitern
  • gemäß DIN 68877
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Arbeitsstuhl, Werkstatt-Stuhl, Hocker, Drehhocker, Arbeitshocker, Werkstatt-Hocker, Sattelsitz-Hocker, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsplatzausstattung, Werkstattstuhl, Werkstatthocker, Montagestuhl, Montagerollhocker

Weitere Informationen:
Marke:
meychair
Serie:
Assistent Professional
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Hocker
drehbar:
ja
Sitztyp:
Standardsitz
Polsterung:
keine
Material Sitz:
Buche
Sitzhöhe:
390-520 mm
höhenverstellbar:
ja
Höhenverstellung durch:
Gasfeder
Fußstütze:
nein
Material Gestell:
Kunststoff
Farbe Gestell:
schwarz
Unterbau:
Gleiter
klappbar:
nein
stapelbar:
nein
Sitz Ausführung:
Holz
Norm:
gemäß DIN 68877
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
5 kg
Weitere Suchbegriffe: Pendelhocker, Satteldrehhocker, Sattelhocker, Werkstatthocker, arbeitsdrehhocker holz, arbeitsdrehhocker, Arbeitsstuhl, Werkstatt-Stuhl, Hocker, Werkstatt-Hocker, Sattelsitz-Hocker, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsplatzausstattung, Werkstattstuhl, Montagestuhl, Montagerollhocker
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 60,76*
€ 76,83*
3 Tage
51
Frei Haus
ab € 60,37*
€ 77,87*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 62,10*
€ 78,47*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 63,92*
€ 80,64*
Lager 827
18
Frei Haus
ab € 68,65*
€ 86,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,33*
€ 102,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,75*
€ 102,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,59*
€ 95,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,66*
€ 92,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,65*
€ 81,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mey Chair Systems
09050-A1S-TG-ST
ab € 60,20*
Ähnlich
Mey Chair Systems
09100
ab € 62,37*
Ähnlich
Mey Chair Systems
09053
ab € 61,05*
Ähnlich
Mey Chair Systems
A1S-TG-PU-A3
ab € 58,32*
Ähnlich
Mey Systems
09058
ab € 60,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.