Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hocker,Sitz H 425-555mm,PU-Schaum-Standardsitz schwarz,Gestell schwarz,Rollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
504732
504732
Artikel-Nr.:
     827-504732
Hersteller:
     Mey Chair Systems
Herst.-Nr.:
     09058
EAN/GTIN:
     4260046923091
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Dreh-Hocker
Drehhocker
Hocker
  • Sitz Höhe 425 - 555 mm
  • Standardsitz aus PU-Schaum in schwarz
  • Sitz gepolstert
  • Ausgestattet PU-Sitz
  • Höhenverstellung über Gasfeder
  • Gestell aus Kunststoff in schwarz
  • Gestell mit Rollen
  • gemäß DIN 68877
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Arbeitsstuhl, Werkstatt-Stuhl, Hocker, Rollhocker, Drehhocker, Arbeitshocker, Werkstatt-Hocker, Sattelsitz-Hocker, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsplatzausstattung, Werkstattstuhl, Werkstatthocker, Montagestuhl, Montagerollhocker

Weitere Informationen:
Marke:
meychair
Serie:
Assistent Professional
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Hocker
drehbar:
ja
Sitztyp:
Standardsitz
Polsterung:
Sitz
Material Sitz:
PU-Schaum
Farbe Sitz:
schwarz
Sitzhöhe:
425-555 mm
höhenverstellbar:
ja
Höhenverstellung durch:
Gasfeder
Fußstütze:
nein
Material Gestell:
Kunststoff
Farbe Gestell:
schwarz
Unterbau:
Rollen
klappbar:
nein
stapelbar:
nein
Sitz Ausführung:
PU-Sitz
Norm:
gemäß DIN 68877
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
6 kg
Weitere Suchbegriffe: Pendelhocker, Satteldrehhocker, Sattelhocker, Werkstatthocker, arbeitsdrehhocker rollen, arbeitsdrehhocker, Arbeitsstuhl, Werkstatt-Stuhl, Hocker, Rollhocker, Werkstatt-Hocker, Sattelsitz-Hocker, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsplatzausstattung, Werkstattstuhl, Montagestuhl, Montagerollhocker
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 60,81*
€ 76,02*
34 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 64,96*
€ 81,12*
€ 5,95*
ab € 63,57*
€ 81,32*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 66,43*
€ 82,87*
Lager 827
22
Frei Haus
ab € 82,83*
€ 103,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,16*
€ 122,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,28*
€ 121,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,07*
€ 115,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,42*
€ 111,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,83*
€ 98,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mey Chair Systems
09050-A1S-TG-ST
ab € 60,20*
Ähnlich
Mey Chair Systems
09100
ab € 62,37*
Ähnlich
Mey Chair Systems
09052
ab € 60,36*
Ähnlich
Mey Chair Systems
09053
ab € 61,05*
Ähnlich
Mey Chair Systems
A1S-TG-PU-A3
ab € 58,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.