Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hocker,Sitz H 470-600mm,Standardsitz,Sitz Stoff schwarz,Gestell schwarz,Rollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
504733
504733
Artikel-Nr.:
     827-504733
Hersteller:
     Mey Chair Systems
Herst.-Nr.:
     09100
EAN/GTIN:
     4260046923206
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Dreh-Hocker
Drehhocker
Hocker
  • Sitz Höhe 470 - 600 mm
  • Mit Standardsitz
  • Sitz gepolstert
  • Sitzbezug aus Stoff in schwarz
  • Ausgestattet Stoff
  • Höhenverstellung über Gasfeder
  • Gestell aus Kunststoff in schwarz
  • Gestell mit Rollen
  • gemäß DIN 68877
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Arbeitsstuhl, Werkstatt-Stuhl, Hocker, Rollhocker, Drehhocker, Arbeitshocker, Werkstatt-Hocker, Sattelsitz-Hocker, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsplatzausstattung, Werkstattstuhl, Werkstatthocker, Montagestuhl, Montagerollhocker

Weitere Informationen:
Marke:
meychair
Serie:
Assistent Professional
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Hocker
drehbar:
ja
Sitztyp:
Standardsitz
Polsterung:
Sitz
Material Sitzbezug:
Stoff
Farbe Sitzbezug:
schwarz
Sitzhöhe:
470-600 mm
höhenverstellbar:
ja
Höhenverstellung durch:
Gasfeder
Fußstütze:
nein
Material Gestell:
Kunststoff
Farbe Gestell:
schwarz
Unterbau:
Rollen
klappbar:
nein
stapelbar:
nein
Sitz Ausführung:
Stoff
Norm:
gemäß DIN 68877
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
5.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Pendelhocker, Satteldrehhocker, Sattelhocker, Werkstatthocker, arbeitsdrehhocker rollen, arbeitsdrehhocker, mey arbeitsdrehhocker, Arbeitsstuhl, Werkstatt-Stuhl, Hocker, Rollhocker, Werkstatt-Hocker, Sattelsitz-Hocker, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsplatzausstattung, Werkstattstuhl, Montagestuhl, Montagerollhocker
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,59*
ab € 67,32*
€ 81,80*
3 Tage
1
€ 5,99*
ab € 67,89*
€ 82,58*
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 66,71*
€ 82,67*
1 Tag
1
€ 5,45*
ab € 68,59*
€ 83,32*
Lager 827
17
Frei Haus
ab € 90,48*
€ 109,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,98*
€ 130,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,70*
€ 130,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,88*
€ 123,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,92*
€ 117,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,48*
€ 107,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mey Chair Systems
09050-A1S-TG-ST
ab € 66,06*
Ähnlich
Mey Chair Systems
09052
ab € 60,57*
Ähnlich
Mey Chair Systems
09053
ab € 61,03*
Ähnlich
Mey Chair Systems
A1S-TG-PU-A3
ab € 63,45*
Ähnlich
Mey Systems
09058
ab € 63,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.