Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebeband,Vinyl,weiß,Band LxB 33mx50mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
505117
505117
505117
505117
505117
Artikel-Nr.:
     827-505117
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     261.17.833
EAN/GTIN:
     4055381365572
Suchbegriffe:
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
bodenmarkierungsband 50mm x 33m wei...
bodenmarkierband
Klebeband
  • für den Innenbereich geeignet
  • aus Vinyl in weiß
  • Band Länge x Breite 33 m x 50 mm

Suchbegriffe:
Markierung für Boden, Markierfarbe, Markierband, Markiertechnik, Markierungsprodukt, Verkehrsleiteinrichtung, Verkehrssicherung

Weitere Informationen:
Marke:
Moravia
Verkehrssicherung:
Leitsystem
Leitsystem:
Bodenmarkierung
Markierungstyp:
Klebeband
Einsatzort:
Innenbereich
Bandlänge:
33 m
Bandbreite:
50 mm
Material:
Vinyl
Farbe:
weiß
rutschhemmend:
nein
Gewicht:
0.8 kg
Weitere Suchbegriffe: bodenmarkierband weiß, Markierung für Boden, Markierfarbe, Markierband, Markiertechnik, Markierungsprodukt, Verkehrsleiteinrichtung, Verkehrssicherung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Rollen (ab € 9,15* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 25,28*
€ 30,08
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 25,00*
€ 29,75
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 23,98*
€ 28,54
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 23,26*
€ 27,68
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 22,73*
€ 27,05
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 18,30*
€ 21,78
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.