Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebeband,Vinyl,gelb,Band LxB 33mx50mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
505118
505118
505118
505118
Artikel-Nr.:
     827-505118
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     261.16.595
EAN/GTIN:
     4055381365534
Suchbegriffe:
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
bodenmarkierungsband gelb 50mmx33m
bodenmarkierband gelb
Klebeband
  • für den Innenbereich geeignet
  • aus Vinyl in gelb
  • Band Länge x Breite 33 m x 50 mm

Suchbegriffe:
Markierung für Boden, Markierfarbe, Markierband, Markiertechnik, Markierungsprodukt, Verkehrsleiteinrichtung, Verkehrssicherung

Weitere Informationen:
Marke:
Moravia
Verkehrssicherung:
Leitsystem
Leitsystem:
Bodenmarkierung
Markierungstyp:
Klebeband
Einsatzort:
Innenbereich
Bandlänge:
33 m
Bandbreite:
50 mm
Material:
Vinyl
Farbe:
gelb
rutschhemmend:
nein
Gewicht:
0.8 kg
Weitere Suchbegriffe: bodenmarkierband, Markierung für Boden, Markierfarbe, Markierband, Markiertechnik, Markierungsprodukt, Verkehrsleiteinrichtung, Verkehrssicherung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Rollen (ab € 9,14* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 25,23*
€ 30,02
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 24,95*
€ 29,69
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 23,93*
€ 28,48
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 23,21*
€ 27,62
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 22,68*
€ 26,99
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 18,28*
€ 21,75
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.