Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rangier-Wagenheber,Hublast 5000kg,Hubbereich 560mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
507462
507462
Artikel-Nr.:
     827-507462
Hersteller:
     Rapid Transportgeräte
Herst.-Nr.:
     16/1700160
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rangier Hydraulikheber
Rangierheber
Rangierwagenheber
rangier hydraulikheber
Rangier-Wagenheber
  • Hublast 5000 kg
  • Hubbereich 560 mm
  • Unterfahrhöhe 150 mm
  • Teller Ø 130 mm
  • Hydraulik mit Schnellhubfunktion und Sicherheitsventil
  • Gewicht 110 kg
  • Länge 1340 mm
  • Hebel abnehmbar
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit Polyamid-Bereifung
  • aus Stahl mit Lackierung in RAL2002 Blutorange

Suchbegriffe:
Hebezeug, Wagenheber, Maschinenheber, Hydraulik-Heber, Rangierwagenheber, Schwerlasthydraulikheber, Hydraulischer Maschinenheber

Weitere Informationen:
Marke:
RAPIDLIFT
Hebegerät:
Hebezeug
Hebezeugtyp:
Rangier-Wagenheber
Hublast:
5000 kg
Hubhöhe:
560 mm
Unterfahrhöhe:
150 mm
Durchmesser Teller:
130 mm
Länge:
1340 mm
Hebel Funktion:
Hebel abnehmbar
Rollen Anzahl / Art:
2 Lenk- und 2 Bockrollen
Bereifung:
Polyamid
Material:
Stahl
Oberfläche:
lackiert
Farbe:
blutorange // RAL2002
Hydraulik Ausstattung:
Hydraulik mit Schnellhubfunktion und Sicherheitsventil
Gewicht:
110 kg
Weitere Suchbegriffe: Hebezeug, Wagenheber, Maschinenheber, Hydraulik-Heber, Schwerlasthydraulikheber, Hydraulischer Maschinenheber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 582,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 680,68*
€ 810,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 670,36*
€ 797,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 638,16*
€ 759,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 617,00*
€ 734,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 582,02*
€ 692,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.