Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank,HxBxT 1000x717x725mm,8 Schublade(n),Key Lock,Lackierung RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
508565-0002
508565-0002
508565-0002
508565-0002
508565-0002
508565-0002
508565-0002
508565-0002
508565-0002
Artikel-Nr.:
     827-508565-0002
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     14508
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Schubladenschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1000 x 717 x 725 mm
  • 8 Schublade(n)
  • Schubladen Höhe 1x50 mm/2x75 mm/2x100 mm/2x150 mm/1x200 mm
  • Konstruktion aus Stahl
  • mit Griffleiste
  • Mit Sichtfenster zur Beschriftung
  • Traglast je Schublade 200 kg
  • Schubladenauszug 100 %
  • Mit Einzelauszugsperre
  • Verschließbar mit Key Lock
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • GS- und TÜV-geprüft
  • 10 Jahre Garantie

Varianten:

  • 508565-0001 Lackierung lichtblau RAL 5012
  • 508565-0002 Lackierung lichtgrau RAL 7035

Zubehör:

  • 508607 Schubladeneinsatzset, 1xSchlitzwand/2xTrennblech, f. Front H 100 mm Schublade 36x36 E, BxT 612x612 mm
  • 508610 Schubladeneinsatzset, 4xSchlitzwand/21xTrennblech, f. Front H 50 mm Schublade 36x36 E, BxT 612x612 mm
  • 508611 Schubladeneinsatzset, 4xSchlitzwand/21xTrennblech, f. Front H 75 mm Schublade 36x36 E, BxT 612x612 mm
  • 508612 Schubladeneinsatzset, 4xSchlitzwand/21xTrennblech, f. Front H 100 mm Schublade 36x36 E, BxT 612x612 mm
  • 508613 Einsatzkasten-Set, 36 Kästen, f. Front H 50 mm Schublade 36x36 E, BxT 612x612 mm
  • 508614 Einsatzkasten-Set, 36 Kästen, f. Front H 75 mm Schublade 36x36 E, BxT 612x612 mm
  • 508615 Mulden-Set, 48 Mulden/60 Muldenwände, f. Front H 50 mm, BxT 612x612 mm, rot
  • 508635 Schubladeneinsatzset, 1xSchlitzwand/2xTrennblech, f. Front H 200 mm Schublade 36x36 E

Suchbegriffe:
Material- und Schubladenschrank, Schubladenblock, Schubladensystem, Schubladeneinheit, Schrank, Lagerschrank, Magazinschrank, Maschinenschrank, Materialschrank, Schrank für Betrieb, Schubladenschrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank

Weitere Informationen:
Marke:
LISTA
Serie:
Selection
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Schubladenschrank
Material:
Stahl
Höhe:
1000 mm
Breite:
717 mm
Tiefe:
725 mm
Schrank Ausstattung:
Schubladen
Schubladen Anzahl:
8 Stück
Schubladen Anzahl x Höhe:
1x50 mm/2x75 mm/2x100 mm/2x150 mm/1x200 mm
Fronthöhe 50 mm:
1 Stück
Fronthöhe 75 mm:
2 Stück
Fronthöhe 100 mm:
2 Stück
Fronthöhe 150 mm:
2 Stück
Fronthöhe 200 mm:
1 Stück
Schubladentraglast:
200 kg
Auszug Schublade:
100 %
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Auszugsperre:
Einzelauszugsperre
Beschriftungsfeld:
Sichtfenster zur Beschriftung
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Key Lock
Mitteltrennwand:
nein
Griff:
Griffleiste
fahrbar:
nein
Zertifizierung:
GS // TÜV
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
144 kg
Lackierung:
lichtgrau RAL 7035
Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, werkzeugschrank lista, material werkzeugschrank, Material- und Schubladenschrank, Schubladenblock, Schubladensystem, Schubladeneinheit, Schrank, Lagerschrank, Magazinschrank, Maschinenschrank, Materialschrank, Schrank für Betrieb, Werkstatt-Schrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.510,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.743,52*
€ 2.074,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.726,26*
€ 2.054,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.636,40*
€ 1.947,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.579,38*
€ 1.879,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.510,45*
€ 1.797,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lista
100.320.000
ab € 62,99*
Zubehör
Lista
100.354.000
ab € 12,34*
Zubehör
Lista
100.356.000
ab € 17,23*
Zubehör
Lista
100.380.000
ab € 47,38*
Zubehör
Lista
100.381.000
ab € 61,23*
Zubehör
Lista
100.335.000
ab € 48,94*
Zubehör
Lista
100.333.000
ab € 31,88*
Zubehör
Lista
100.334.000
ab € 37,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.