Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden,f. Weitspannregal,BxT 2500x500mm,Fachl. 350kg,verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
510607
510607
510607
510607
Artikel-Nr.:
     827-510607
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     ZB05025
EAN/GTIN:
     4250623757492
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
Fachboden für Weitspannregal
  • Breite x Tiefe 2500 x 500 mm
  • Für eine Fachlast von 350 kg
  • allseitige Abkantung für erhöhte Stabilität und Schutz vor Verletzungen
  • Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Fachbodenregal, Lagerregal, Großfachregal, Regal, Steckregal, Weitspannregal, Werkstatt-Regal, Fachboden

Weitere Informationen:
Marke:
hofe
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Zubehör
Regalfeld:
Bauteil
Bauteil:
Fachboden
Regalzubehör:
Boden
für Regaltyp:
Weitspannregal
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Breite:
2500 mm
Fachbreite:
2500 mm
Tiefe:
500 mm
Fachtiefe:
500 mm
Fachlast:
350 kg
Böden / Ebenen Stabilität:
allseitge Abkantung
Material:
Stahl
Oberfläche Boden:
verzinkt
Farbe Ausführung:
verzinkt
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
27.53 kg
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 827
12
Frei Haus
ab € 77,73*
€ 99,42*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 84,14*
€ 111,82*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 88,43*
€ 114,91*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 90,69*
€ 115,54*
6 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 90,75*
€ 115,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,42*
€ 118,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,24*
€ 116,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,02*
€ 111,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,09*
€ 107,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,73*
€ 92,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Julius vom Hofe
GZA20525B
ab € 239,83*
Sonstiges
Julius vom Hofe
GZG20525B
ab € 277,55*
Sonstiges
Julius vom Hofe
GZA25525B
ab € 333,89*
Sonstiges
Julius vom Hofe
GZG25525B
ab € 364,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.