Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden B2500xT500mm Trgf.350kg Stahlbl.silber verz.f.Weitspannregal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     9587-9147457077
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     ZB05025
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
einschl. Traversen
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit pro Fachboden:
350 kg
Breite:
2500 mm
Oberfläche:
verzinkt
Farbe:
silber
Ausführung:
für Weitspannregal
Material:
Stahlblech
Tiefe:
500 mm
Marke:
HOFE
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
12
Frei Haus
ab € 77,73*
€ 99,42*
Lager 9587
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 84,14*
€ 111,82*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 88,43*
€ 114,91*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 90,69*
€ 115,54*
6 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 90,75*
€ 115,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,82*
€ 133,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,51*
€ 130,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 109,50*
€ 130,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,02*
€ 124,97
pro Stück
ab 8 Stück
€ 100,80*
€ 119,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,99*
€ 115,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,14*
€ 100,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Julius vom Hofe
GZA20525B
ab € 239,83*
Sonstiges
Julius vom Hofe
GZG20525B
ab € 277,55*
Sonstiges
Julius vom Hofe
GZA25525B
ab € 333,89*
Sonstiges
Julius vom Hofe
GZG25525B
ab € 364,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.