Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Kombiascher,HxBxT 1150x180x150mm,5l,Korpus Edelstahl,m. Schutzdach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
520017
520017
520017
Artikel-Nr.:
     827-520017
Herst.-Nr.:
     12705
EAN/GTIN:
     4030695127054
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Abfallascher
Edelstahl-Kombiascher
  • Für den Außenbereich geeignet
  • Höhe x Breite x Tiefe 1150 x 180 x 150 mm
  • Abfallbehälter Inhalt 5 l
  • Aschereinsatz Inhalt 2 l
  • Korpus aus Edelstahl
  • Innenbehälter herausnehmbar
  • mit Schutzdach
  • Verschließbar mit Schloss
  • Einfache Entleerung über Tür
  • Lieferumfang: inklusive Montagematerial
  • 3 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Ascher, Kombiascher, Standascher, Müllentsorgung, Abfallentsorgung, Sicherheits-Ascher, Entsorgungsbehälter, Stand- und Wandascher, Sicherheitsascher, Sicherheitsaschenbecher, Abfalleimer

Weitere Informationen:
Marke:
VAR
Entsorgungsmittel:
Kombiascher
Einsatzort:
Außenbereich
Aufstellung/Montage:
Boden
Inhalt:
5 l
Inhalt Ascher:
2 l
Höhe:
1150 mm
Breite:
180 mm
Tiefe:
150 mm
Deckel:
nein
Schutzdach:
ja
Innenbehälter:
herausnehmbar
Material Innenbehälter:
Stahl
Entleerung über:
Tür
Schließsystem:
Schloss
Material Korpus:
Edelstahl
fahrbar:
nein
Form:
eckig
Farbe Ausführung:
Edelstahl
Ausführung:
mit Abfallbehälter
Lieferumfang:
inklusive Montagematerial
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
10 kg
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 312,45*
€ 390,12*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 319,89*
€ 390,74*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 320,86*
€ 393,00*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 324,01*
€ 394,80*
Lager 827
15
Frei Haus
ab € 408,74*
€ 492,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 492,40*
€ 585,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 486,69*
€ 579,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 459,13*
€ 546,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 441,14*
€ 524,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 408,74*
€ 486,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Emil Deiss
49901
ab € 0,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.