Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systemschrank,HxBxT 1950x1040x630mm,3xStahlboden,3 Schublade(n),Zyl.-Schl.,Sockel,RAL7035,Front RAL7016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
521567-0026
521567-0026
521567-0026
Artikel-Nr.:
     827-521567-0026
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     36362-104-005
EAN/GTIN:
     4055479844361
Suchbegriffe:
Schwerlast-Schrank
Schwerlastschrank
Schwerlastvertikal-Schrank
Schwerlastvertikalschrank
Systemschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 1040 x 630 mm
  • Konstruktion aus Stahlblech, stabil verschweißt
  • Doppel-Flügeltür
  • einschlagende Türen
  • Türöffnungswinkel 180 °
  • Türen mit hoher Stabilität durch Verstärkungstaschen
  • 3 Ebene(n) mit Stahlboden
  • Traglast je Ebene 120 kg
  • Im Raster von 25 mm verstellbar
  • 3 Schublade(n)
  • Schubladen Höhe 1x75 mm/1x125 mm/1x175 mm
  • Traglast je Schublade 60 kg
  • Schubladen auf Rollenführung, Auszug 85 %
  • Schubladen Schubladen mit versenkter Griffleiste
  • mit Auszugsperre
  • Ausstattung: Böden, Schubladen
  • mit Drehgriff
  • verschließbar mit Zylinderschloss
  • 3-riegeliger-Schließmechanismus
  • Unterbau Sockel
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Ebenen mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in Korpusfarbe
  • GS- und TÜV-geprüft
  • 10 Jahre Garantie

Varianten:

  • 521567-0035 lichtgrau RAL 7035, Front feuerrot RAL 3000
  • 521567-0023 lichtgrau RAL 7035, Front enzianblau RAL 5010
  • 521567-0024 lichtgrau RAL 7035, Front lichtblau RAL 5012
  • 521567-0025 lichtgrau RAL 7035, Front resedagrün RAL 6011
  • 521567-0026 lichtgrau RAL 7035, Front anthrazitgrau RAL 7016
  • 521567-0027 lichtgrau RAL 7035, Front lichtgrau RAL 7035

Suchbegriffe:
Flügeltürschrank, Kombischrank, Lagerschrank, Materialschrank, Schubladenschrank, Schwerlastschrank, Stahlschrank, Systemschrank, Systemschrank mit Flügeltüren, Universal-Schrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Schrank mit Flügeltüren, Schrank aus Stahl, Material- und Schubladenschrank, Flügeltüren-Schrank, Universalschrank, Universal Schrank

Weitere Informationen:
Marke:
PAVOY
Serie:
Basis
geeignet für (Branche/Bereich):
Industriebetriebe, Werkstätte, Lager
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Systemschrank
Türtyp:
Doppel-Flügeltür
Höhe:
1950 mm
Breite:
1040 mm
Tiefe:
630 mm
Schrank Ausstattung:
Böden, Schubladen
Böden / Ebenen Anzahl:
3 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Traglast Fachboden:
120 kg
Schubladen Anzahl:
3 Stück
Schubladen Anzahl x Höhe:
1x75 mm/1x125 mm/1x175 mm
Schubladentraglast:
60 kg
Fronthöhe 125 mm:
1 Stück
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Schließsystem:
Zylinderschloss
Unterbau:
Sockel
Material:
Stahlblech
Material Verarbeitung:
verschweißt
Höhenverstellraster Ebene:
25 mm
Farbe Boden:
Korpusfarbe
Oberfläche Boden:
pulverbeschichtet
abschließbar:
ja
Schließfunktion:
3-riegeliger-Schließmechanismus
Mitteltrennwand:
nein
Auszugsführung Schublade:
auf Rollenführung
Auszug Schublade:
85 %
Auszugsperre:
ja
Schubladen Ausstattung:
Schubladen mit versenkter Griffleiste
Türöffnungswinkel:
180 °
Griff:
Drehgriff
fahrbar:
nein
Nutzungshinweis Fachlast:
Die angegebenen Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastvert
Zertifizierung:
GS // TÜV
Garantie:
10 Jahre
Stabilität / Aussteifung / Verstärkung:
Türen mit hoher Stabilität durch Verstärkungstaschen
Tür Ausführung:
einschlagend
Gewicht:
156 kg
Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Front:
anthrazitgrau RAL 7016
Weitere Suchbegriffe: System-Schrank, Systemschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, pavoy werkzeugschrank, system schrank, werkzeugschrank 3 schubladen, Flügeltürschrank, Kombischrank, Lagerschrank, Materialschrank, Schubladenschrank, Stahlschrank, Systemschrank mit Flügeltüren, Universal-Schrank, Werkstatt-Schrank, Schrank mit Flügeltüren, Schrank aus Stahl, Material- und Schubladenschrank, Flügeltüren-Schrank, Universalschrank, Universal Schrank
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 846,99*
€ 951,20*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 846,30*
€ 951,21*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 849,59*
€ 951,21*
55 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 862,97*
€ 967,65*
Lager 827
30 Tage
19
Frei Haus
ab € 1.069,71*
€ 1.206,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.206,99*
€ 1.436,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.206,94*
€ 1.436,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.159,87*
€ 1.380,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.123,70*
€ 1.337,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.069,71*
€ 1.272,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
36362-104-005-735512
ab € 846,73*
Ähnlich
PAVOY
36362-104-005-735510
ab € 846,12*
Ähnlich
PAVOY
36362-104-005
ab € 1.070,26*
Ähnlich
PAVOY
36362-104-005
ab € 1.077,07*
Ähnlich
PAVOY
36362-104-005
ab € 1.076,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.