Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systemschrank,HxBxT 1950x1040x630mm,6xStahlboden,6 Schublade(n),Mitteltrennwand,Zyl.-Schl.,Sockel,RAL7035,Front RAL7016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
521574-0026
521574-0026
521574-0026
Artikel-Nr.:
     827-521574-0026
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     36363-104-002
EAN/GTIN:
     4055479850058
Suchbegriffe:
Schwerlast-Schrank
Schwerlastschrank
Schwerlastvertikal-Schrank
Schwerlastvertikalschrank
Systemschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 1040 x 630 mm
  • Konstruktion aus Stahlblech, stabil verschweißt
  • Doppel-Flügeltür
  • einschlagende Türen
  • Türöffnungswinkel 180 °
  • Türen mit hoher Stabilität durch Verstärkungstaschen
  • 6 Ebene(n) mit Stahlboden
  • Traglast je Ebene 120 kg
  • Im Raster von 25 mm verstellbar
  • 6 Schublade(n)
  • Schubladen Höhe 6x175 mm
  • Traglast je Schublade 60 kg
  • Schubladen auf Rollenführung, Auszug 85 %
  • Schubladen Schubladen mit versenkter Griffleiste
  • mit Auszugsperre
  • Ausstattung: Böden, Schubladen
  • mit Mitteltrennwand
  • Links ausgestattet mit 3 Böden und 3 Schubladen, rechts mit 3 Böden und 3 Schubladen
  • mit Drehgriff
  • verschließbar mit Zylinderschloss
  • 3-riegeliger-Schließmechanismus
  • Unterbau Sockel
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Ebenen mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in Korpusfarbe
  • GS- und TÜV-geprüft
  • 10 Jahre Garantie

Varianten:

  • 521574-0035 lichtgrau RAL 7035, Front feuerrot RAL 3000
  • 521574-0023 lichtgrau RAL 7035, Front enzianblau RAL 5010
  • 521574-0024 lichtgrau RAL 7035, Front lichtblau RAL 5012
  • 521574-0025 lichtgrau RAL 7035, Front resedagrün RAL 6011
  • 521574-0026 lichtgrau RAL 7035, Front anthrazitgrau RAL 7016
  • 521574-0027 lichtgrau RAL 7035, Front lichtgrau RAL 7035

Suchbegriffe:
Flügeltürschrank, Kombischrank, Lagerschrank, Materialschrank, Schubladenschrank, Schwerlastschrank, Stahlschrank, Systemschrank, Systemschrank mit Flügeltüren, Universal-Schrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Schrank mit Flügeltüren, Schrank aus Stahl, Material- und Schubladenschrank, Flügeltüren-Schrank, Universalschrank, Universal Schrank

Weitere Informationen:
Marke:
PAVOY
Serie:
Basis
geeignet für (Branche/Bereich):
Industriebetriebe, Werkstätte, Lager
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Systemschrank
Türtyp:
Doppel-Flügeltür
Höhe:
1950 mm
Breite:
1040 mm
Tiefe:
630 mm
Schrank Ausstattung:
Böden, Schubladen
Schrank links Ausstattung:
3 Böden und 3 Schubladen
Schrank rechts Ausstattung:
3 Böden und 3 Schubladen
Böden / Ebenen Anzahl:
6 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Traglast Fachboden:
120 kg
Schubladen Anzahl:
6 Stück
Schubladen Anzahl x Höhe:
6x175 mm
Schubladentraglast:
60 kg
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Schließsystem:
Zylinderschloss
Unterbau:
Sockel
Material:
Stahlblech
Material Verarbeitung:
verschweißt
Höhenverstellraster Ebene:
25 mm
Farbe Boden:
Korpusfarbe
Oberfläche Boden:
pulverbeschichtet
abschließbar:
ja
Schließfunktion:
3-riegeliger-Schließmechanismus
Mitteltrennwand:
ja
Auszugsführung Schublade:
auf Rollenführung
Auszug Schublade:
85 %
Auszugsperre:
ja
Schubladen Ausstattung:
Schubladen mit versenkter Griffleiste
Türöffnungswinkel:
180 °
Griff:
Drehgriff
fahrbar:
nein
Nutzungshinweis Fachlast:
Die angegebenen Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastvert
Zertifizierung:
GS // TÜV
Garantie:
10 Jahre
Stabilität / Aussteifung / Verstärkung:
Türen mit hoher Stabilität durch Verstärkungstaschen
Tür Ausführung:
einschlagend
Gewicht:
193 kg
Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Front:
anthrazitgrau RAL 7016
Weitere Suchbegriffe: System-Schrank, Systemschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, werkzeugschrank ral 7035, system schrank, werkzeugschrank 6 schubladen, Flügeltürschrank, Kombischrank, Lagerschrank, Materialschrank, Schubladenschrank, Stahlschrank, Systemschrank mit Flügeltüren, Universal-Schrank, Werkstatt-Schrank, Schrank mit Flügeltüren, Schrank aus Stahl, Material- und Schubladenschrank, Flügeltüren-Schrank, Universalschrank, Universal Schrank
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.063,66*
€ 1.187,66*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.066,08*
€ 1.187,67*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.057,13*
€ 1.187,67*
55 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.094,22*
€ 1.227,95*
Lager 827
30 Tage
17
Frei Haus
ab € 1.336,75*
€ 1.489,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.489,39*
€ 1.772,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.474,41*
€ 1.754,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.414,44*
€ 1.683,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.375,36*
€ 1.636,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.336,75*
€ 1.590,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
36363-104-002-735512
ab € 1.057,04*
Ähnlich
PAVOY
36363-104-002-735510
ab € 1.053,08*
Ähnlich
k.A.
36363-104-002-735300
ab € 1.104,78*
Ähnlich
PAVOY
36363-104-002
ab € 1.328,87*
Ähnlich
PAVOY
36363-104-002
ab € 1.333,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.