Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennwand,f. Trennwand,Whiteboard,HxB 1750x800mm,Wand weiß,Gestell alusilber,2 Rollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
521622
521622
521622
Artikel-Nr.:
     827-521622
Herst.-Nr.:
     456967.1
EAN/GTIN:
     4044917418196
Suchbegriffe:
Mobiles Whiteboard
Büro-Raumteiler
Büro-Stellwand
Büro-Trennwand
Trennwand für Trennwand
  • Whiteboardelement
  • Höhe x Breite 1750 x 800 mm
  • gerade oder im Winkel von 45°, 90° oder 135° aufstellbar
  • Wandelement mit 1 Stütze
  • Wand in weiß
  • Oberfläche magnethaftend, beschriftbar und trocken abwischbar
  • Gestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in alusilber
  • Unterbau mit 2 Rollen

Zubehör:

  • 521624 Endstütze, f. Trennwand, Gestell alusilber, 2 Rollen

Suchbegriffe:
Foyer-Ausstattung, Prospekt-Ständer, Verkaufsständer, Präsentationsregal, Prospekt-Halter, Prospekt-Aufsteller, Prospekt-Regal, Info-Ständer, Prospekt-Stellwand, Eingangsbereich-Ausstattung, Prospektspender, Prospektständer, Trennwand

Weitere Informationen:
Marke:
Kerkmann
Serie:
Metropol
Informationsausstattung:
Trennwand
Modul:
Trennwand
Wandtyp:
Whiteboardelement
Höhe:
1750 mm
Breite:
800 mm
Stellwand Ausstattung:
Wandelement mit 1 Stütze
Aufstellung/Montage:
gerade oder im Winkel von 45°, 90° oder 135° aufstellbar
Oberfläche Wand:
magnethaftend // beschriftbar // trocken abwischbar
Farbe Wand:
weiß
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe Gestell:
alusilber
fahrbar:
ja
Unterbau:
2 Rollen
klappbar:
nein
schwenkbar:
nein
Gebrauchshinweis:
am Ende der gesamten Wand muss eine Endstütze montiert werde
Gewicht:
20.56 kg
Weitere Suchbegriffe: Bürostellwand, Bürotrennwand, Bürotrennwand-Element, Stellwand, kerkmann stellwand, büro raumteiler, mobiles whiteboard 80x120cm, Foyer-Ausstattung, Prospekt-Ständer, Verkaufsständer, Präsentationsregal, Prospekt-Halter, Prospekt-Aufsteller, Prospekt-Regal, Info-Ständer, Prospekt-Stellwand, Eingangsbereich-Ausstattung, Prospektspender, Prospektständer, Trennwand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 346,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 424,85*
€ 505,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 417,05*
€ 496,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 369,39*
€ 439,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 357,82*
€ 425,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 346,23*
€ 412,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
456929.2
ab € 119,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.