Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schließfachschrank,HxBxT 1850x800x500mm,2x2 Fächer,Fach B 400mm,Drehriegel,Sockel,RAL7035,Front RAL7016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
523225-0026
523225-0026
523225-0026
523225-0026
523225-0026
Artikel-Nr.:
     827-523225-0026
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     61265-224-402
EAN/GTIN:
     4055479707291
Suchbegriffe:
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
Schließfachsäule
schließfachschrank h 1850 x b 830 x...
Schließfachschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1850 x 800 x 500 mm
  • Mit 4 Fächern, Aufteilung 2x2
  • Fachbreite 400 mm
  • Fach Höhe x Breite x Tiefe 820 x 320 x 470 mm
  • Flügeltür
  • Türen mit innenliegenden Drehbolzen
  • einwandige Türen mit innenliegenden Drehbolzen
  • Verschließbar mit Drehriegelverschluss
  • Unterbau Sockel
  • Konstruktion aus Stahlblech, verschweißt
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • GS- und TÜV-geprüft
  • 10 Jahre Garantie

Varianten:

  • 523225-0035 lichtgrau RAL 7035, Front feuerrot RAL 3000
  • 523225-0023 lichtgrau RAL 7035, Front enzianblau RAL 5010
  • 523225-0024 lichtgrau RAL 7035, Front lichtblau RAL 5012
  • 523225-0025 lichtgrau RAL 7035, Front resedagrün RAL 6011
  • 523225-0026 lichtgrau RAL 7035, Front anthrazitgrau RAL 7016
  • 523225-0027 lichtgrau RAL 7035, Front lichtgrau RAL 7035

Suchbegriffe:
Fächerschrank, Garderobenschrank, Kleiderschrank, Personalschrank, Schließfachschrank, Schrank, Schrank für Sozialraum, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung, Stahl-Kleiderschrank, Stahlschrank, Umkleideschrank, Schrank aus Stahl, Sozialraumumfeld

Weitere Informationen:
Marke:
PAVOY
Serie:
Basis
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Schließfachschrank
Höhe:
1850 mm
Breite:
800 mm
Tiefe:
500 mm
Schrank Ausstattung:
Fächer
Fächer Anzahl:
4 Stück
Aufteilung Fächer:
2x2
Fachhöhe:
820 mm
Fachbreite:
400 mm
Unterbau:
Sockel
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Drehriegelverschluss
Material:
Stahlblech
Material Verarbeitung:
verschweißt
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Fachhöhe (li.):
820 mm
Fachbreite (li.):
320 mm
Fachtiefe (li.):
470 mm
Farbe Boden:
Korpusfarbe
Oberfläche Boden:
pulverbeschichtet
Türtyp:
Flügeltür
Türkonstruktion:
einwandig
Zertifizierung:
GS // TÜV
Garantie:
10 Jahre
Tür Ausführung:
Türen mit innenliegenden Drehbolzen
Gewicht:
50 kg
Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Front:
anthrazitgrau RAL 7016
Weitere Suchbegriffe: schließfach schrank, pavoy schließfachschrank, Fächerschrank, Garderobenschrank, Kleiderschrank, Personalschrank, Schrank, Schrank für Sozialraum, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung, Stahl-Kleiderschrank, Stahlschrank, Umkleideschrank, Schrank aus Stahl, Sozialraumumfeld
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
61 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 378,71*
€ 460,02*
35 Tage
14
Frei Haus
ab € 389,49*
€ 473,83*
Lager 827
35 Tage
16
Frei Haus
ab € 392,58*
€ 473,83*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 473,83*
€ 563,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 462,90*
€ 550,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 436,63*
€ 519,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 424,14*
€ 504,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 392,58*
€ 467,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
21265-224-402-735118
ab € 381,31*
Ähnlich
PAVOY
21265-224-402-735204
ab € 380,61*
Ähnlich
PAVOY
21265-224-402-735300
ab € 378,36*
Ähnlich
PAVOY
21265-224-402-735303
ab € 380,04*
Ähnlich
PAVOY
21265-224-402-735510
ab € 378,67*
Ähnlich
PAVOY
21265-224-402-735512
ab € 380,06*
Ähnlich
PAVOY
21265-224-402-735515
ab € 379,16*
Ähnlich
PAVOY
21265-224-402-735611
ab € 379,73*
Ähnlich
PAVOY
21265-224-402-735735
ab € 381,08*
Ähnlich
PAVOY
21265-224-402-735905
ab € 378,01*
Ähnlich
PAVOY
21265-224-402-735910
ab € 381,29*
Ähnlich
PAVOY
21265-224-402-735
ab € 392,62*
Ähnlich
PAVOY
61265-224-402
ab € 392,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.