Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schließfachschrank,HxBxT 1850x1200x500mm,3x4 Fächer,Fach B 400mm,Drehriegel,Sockel,RAL7035,Front RAL3000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
523333-0035
523333-0035
523333-0035
523333-0035
523333-0035
Artikel-Nr.:
     827-523333-0035
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     61265-344-402
EAN/GTIN:
     4055479741486
Suchbegriffe:
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
Schließfachsäule
schließfachschrank hxbxt 1850x1230x...
Schließfachschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1850 x 1200 x 500 mm
  • Mit 12 Fächern, Aufteilung 3x4
  • Fachbreite 400 mm
  • Fach Höhe x Breite x Tiefe 395 x 320 x 470 mm
  • Flügeltür
  • Türen mit innenliegenden Drehbolzen
  • einwandige Türen mit innenliegenden Drehbolzen
  • Verschließbar mit Drehriegelverschluss
  • Unterbau Sockel
  • Konstruktion aus Stahlblech, verschweißt
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • GS- und TÜV-geprüft
  • 10 Jahre Garantie

Varianten:

  • 523333-0035 lichtgrau RAL 7035, Front feuerrot RAL 3000
  • 523333-0023 lichtgrau RAL 7035, Front enzianblau RAL 5010
  • 523333-0024 lichtgrau RAL 7035, Front lichtblau RAL 5012
  • 523333-0025 lichtgrau RAL 7035, Front resedagrün RAL 6011
  • 523333-0026 lichtgrau RAL 7035, Front anthrazitgrau RAL 7016
  • 523333-0027 lichtgrau RAL 7035, Front lichtgrau RAL 7035

Suchbegriffe:
Fächerschrank, Garderobenschrank, Kleiderschrank, Personalschrank, Schließfachschrank, Schrank, Schrank für Sozialraum, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung, Stahl-Kleiderschrank, Stahlschrank, Umkleideschrank, Schrank aus Stahl, Sozialraumumfeld

Weitere Informationen:
Marke:
PAVOY
Serie:
Basis
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Schließfachschrank
Höhe:
1850 mm
Breite:
1200 mm
Tiefe:
500 mm
Schrank Ausstattung:
Fächer
Fächer Anzahl:
12 Stück
Aufteilung Fächer:
3x4
Fachhöhe:
395 mm
Fachbreite:
400 mm
Unterbau:
Sockel
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Drehriegelverschluss
Material:
Stahlblech
Material Verarbeitung:
verschweißt
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Fachhöhe (li.):
395 mm
Fachbreite (li.):
320 mm
Fachtiefe (li.):
470 mm
Farbe Boden:
Korpusfarbe
Oberfläche Boden:
pulverbeschichtet
Türtyp:
Flügeltür
Türkonstruktion:
einwandig
Zertifizierung:
GS // TÜV
Garantie:
10 Jahre
Tür Ausführung:
Türen mit innenliegenden Drehbolzen
Gewicht:
81 kg
Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Front:
feuerrot RAL 3000
Weitere Suchbegriffe: schließfach schrank, pavoy schließfachschrank, Fächerschrank, Garderobenschrank, Kleiderschrank, Personalschrank, Schrank, Schrank für Sozialraum, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung, Stahl-Kleiderschrank, Stahlschrank, Umkleideschrank, Schrank aus Stahl, Sozialraumumfeld
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
15
Frei Haus
ab € 666,87*
€ 778,64*
Lager 827
34 Tage
17
Frei Haus
ab € 670,43*
€ 778,64*
60 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 670,23*
€ 781,87*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 778,64*
€ 926,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 773,42*
€ 920,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 753,62*
€ 896,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 725,53*
€ 863,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 670,43*
€ 797,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
21265-344-402-735118
ab € 674,84*
Ähnlich
PAVOY
21265-344-402-735204
ab € 670,04*
Ähnlich
PAVOY
21265-344-402-735303
ab € 675,95*
Ähnlich
PAVOY
21265-344-402-735510
ab € 667,38*
Ähnlich
PAVOY
21265-344-402-735512
ab € 669,51*
Ähnlich
PAVOY
21265-344-402-735515
ab € 672,80*
Ähnlich
PAVOY
21265-344-402-735611
ab € 672,26*
Ähnlich
PAVOY
21265-344-402-735716
ab € 668,21*
Ähnlich
PAVOY
21265-344-402-735735
ab € 670,00*
Ähnlich
PAVOY
21265-344-402-735905
ab € 672,05*
Ähnlich
PAVOY
21265-344-402-735910
ab € 676,08*
Ähnlich
PAVOY
21265-344-402-735
ab € 667,69*
Ähnlich
PAVOY
61265-344-402
ab € 667,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.