Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierkorb,selbstlöschend,80l,HxØ 540x470mm,Kopfteil schwarz,Korpus Stahl alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
523700
523700
Artikel-Nr.:
     827-523700
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     8713631009480
EAN/GTIN:
     8713631009480
Suchbegriffe:
Abfall-Korb
Abfallkorb
Müllkorb
Papiereimer
Selbstlöschender Papierkorb
  • selbstlöschend
  • Für den Einsatz im Innenbereich
  • Inhalt 80 l
  • Höhe x Durchmesser 540 x 470 mm
  • Form: rund
  • Mit Löschkopf
  • Kopfteil aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in schwarz
  • Korpus aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in alu
  • GS- und TÜV-geprüft

Suchbegriffe:
Büro-Papierkorb, Papierkorb, Sicherheits-Papierkorb, Abfallsammler, Abfallbehälter, Abfallentsorgung, Abfallbehälter für Büro, Feuerhemmender Abfallbehälter, Entsorgungsbehälter, Müllsammler, Müllbehälter, Müllentsorgung, Selbstlöschender Abfallbehälter, Abfalleimer, Abfallbehälter selbstlöschend

Weitere Informationen:
Entsorgungsmittel:
Papierkorb
Einsatzort:
Innenbereich
Inhalt:
80 l
Sammeleinheiten:
1 Stück
Höhe:
540 mm
Durchmesser:
470 mm
Brandschutz:
selbstlöschend
Deckel:
ja
Deckeltyp:
Löschkopf
Tretmechanik:
nein
Aufstellung/Montage:
Boden
Material Kopfteil:
Stahl
Oberfläche Kopfteil:
pulverbeschichtet
Farbe Kopfteil:
schwarz
Innenbehälter:
nein
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Farbe Korpus:
alu
fahrbar:
ja
Form:
rund
stapelbar:
nein
Zertifizierung:
GS // TÜV
Gewicht:
5.56 kg
Weitere Suchbegriffe: Papierkorb, Brandschutzbehälter, Selbstlöschende Abfallbehälter, Selbstlöschender Papierkorb, Sicherheits-Papierkorb, Sicherheitsabfallbehälter, Sicherheitspapierkorb, Edelstahlpapierkorb, Stahlpapierkorb, Werkstatt-Abfallbehälter, sicherheitspapierkorb stahl, abfallkorb, Büro-Papierkorb, Abfallsammler, Abfallbehälter, Abfallentsorgung, Abfallbehälter für Büro, Feuerhemmender Abfallbehälter, Entsorgungsbehälter, Müllsammler, Müllbehälter, Müllentsorgung, Selbstlöschender Abfallbehälter, Abfalleimer, Abfallbehälter selbstlöschend
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 74,67*
€ 100,40*
4 Tage
7
Frei Haus
ab € 73,22*
€ 100,40*
7 Tage
23
Frei Haus
ab € 76,51*
€ 102,79*
9 Tage
25
€ 7,90*
ab € 77,55*
€ 103,97*
Lager 827
22
Frei Haus
ab € 78,33*
€ 104,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,86*
€ 124,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,43*
€ 123,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,61*
€ 119,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,48*
€ 117,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,33*
€ 93,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.