Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Papierkorb,selbstlöschend,15l,HxØ 360x255mm,Kopfteil Edelstahl,Korpus Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
523739
523739
Artikel-Nr.:
     827-523739
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     8713631032235
EAN/GTIN:
     8713631032235
Suchbegriffe:
Edelstahl-Abfallbehälter
Edelstahl-Abfallsammler
Edelstahlabfallbehälter
Edelstahlabfallsammler
Edelstahl-Papierkorb
  • selbstlöschend
  • Für den Einsatz im Innenbereich
  • Inhalt 15 l
  • Höhe x Durchmesser 360 x 255 mm
  • Mit Löschkopf
  • Kopfteil aus Edelstahl
  • Korpus aus Edelstahl
  • mit GS-Zeichen

Suchbegriffe:
Abfallsammler, Abfallbehälter, Abfallentsorgung, Edelstahl-Abfallsammler, Entsorgungsbehälter, Müllsammler, Müllbehälter, Müllentsorgung, Sicherheits-Papierkorb, Feuerhemmender Abfallbehälter, Abfalleimer, Abfallbehälter selbstlöschend

Weitere Informationen:
Entsorgungsmittel:
Papierkorb
Einsatzort:
Innenbereich
Inhalt:
15 l
Sammeleinheiten:
1 Stück
Höhe:
360 mm
Durchmesser:
255 mm
Brandschutz:
selbstlöschend
Deckel:
ja
Deckeltyp:
Löschkopf
Tretmechanik:
nein
Aufstellung/Montage:
Boden
Material Kopfteil:
Edelstahl
Innenbehälter:
nein
Material Korpus:
Edelstahl
fahrbar:
nein
stapelbar:
nein
Zertifizierung:
GS
Gewicht:
1.77 kg
Weitere Suchbegriffe: Abfall-Korb, Abfallkorb, Müllkorb, Papiereimer, Papierkorb, Brandschutzbehälter, Selbstlöschende Abfallbehälter, Selbstlöschender Papierkorb, Sicherheits-Papierkorb, Sicherheitsabfallbehälter, Sicherheitspapierkorb, Edelstahlpapierkorb, Stahlpapierkorb, Werkstatt-Abfallbehälter, selbstlöschende abfallbehälter edelstahl, edelstahl abfallbehälter, stahlpapierkorb 15l, Abfallsammler, Abfallbehälter, Abfallentsorgung, Entsorgungsbehälter, Müllsammler, Müllbehälter, Müllentsorgung, Feuerhemmender Abfallbehälter, Abfalleimer, Abfallbehälter selbstlöschend
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
193
€ 4,95*
ab € 41,35*
€ 57,46*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 41,24*
€ 57,46*
9 Tage
25
€ 7,90*
ab € 43,51*
€ 60,12*
7 Tage
23
€ 4,95*
ab € 44,16*
€ 61,19*
Lager 827
14
Frei Haus
ab € 47,19*
€ 65,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,06*
€ 77,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,25*
€ 76,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,34*
€ 74,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,71*
€ 72,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,50*
€ 70,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,19*
€ 56,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vepa Bins
ab € 42,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.