Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch,HxBxT 720x1200x800mm,4-Fuß RAL7035,Dekor Platte Buche,Gestell RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
524595-0010
524595-0010
524595-0010
524595-0010
524595-0010
524595-0010
524595-0010
524595-0010
524595-0010
524595-0010
524595-0010
524595-0010
524595-0010
Artikel-Nr.:
     827-524595-0010
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     S-520102-
EAN/GTIN:
     4038933002132
Suchbegriffe:
4-Fuß-Schreibtisch
Schreibtisch 4-Fuß-Gestell
Besprechungstisch
Konferenztisch
Schreibtisch
  • Höhe x Breite x Tiefe 720 x 1200 x 800 mm
  • Stärke 25 mm
  • Kante mit stoßfestem ABS-Umleimer
  • 4-Fußgestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Gestell mit mit Höhenausgleichsfüßen zur variablen Anpassung an unebenen Untergrund, z. B. durch Teppichkanten
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt
  • 3 Jahre Garantie

Varianten:

  • 524595-0008 Dekor Platte Ahorn, Gestell lichtgrau RAL 7035
  • 524595-0009 Dekor Platte Ahorn, Gestell weißaluminium RAL 9006
  • 524595-0010 Dekor Platte Buche, Gestell lichtgrau RAL 7035
  • 524595-0011 Dekor Platte Buche, Gestell weißaluminium RAL 9006
  • 524595-0014 Dekor Platte Nussbaum, Gestell lichtgrau RAL 7035
  • 524595-0015 Dekor Platte Nussbaum, Gestell weißaluminium RAL 9006
  • 524595-0012 Dekor Platte lichtgrau, Gestell lichtgrau RAL 7035
  • 524595-0013 Dekor Platte lichtgrau, Gestell weißaluminium RAL 9006
  • 524595-0026 Dekor Platte onyxgrau, Gestell lichtgrau RAL 7035
  • 524595-0027 Dekor Platte onyxgrau, Gestell weißaluminium RAL 9006
  • 524595-0018 Dekor Platte weiß, Gestell lichtgrau RAL 7035
  • 524595-0019 Dekor Platte weiß, Gestell weißaluminium RAL 9006

Zubehör:

  • 524596-0008 Schreibtisch, HxBxT 720x1600x800 mm, 4-Fuß lichtgrau RAL 7035, Dekor Platte Ahorn, Gestell lichtgrau RAL 7035
  • 524596-0009 Schreibtisch, HxBxT 720x1600x800 mm, 4-Fuß lichtgrau RAL 7035, Dekor Platte Ahorn, Gestell weißaluminium RAL 9006
  • 524596-0010 Schreibtisch, HxBxT 720x1600x800 mm, 4-Fuß lichtgrau RAL 7035, Dekor Platte Buche, Gestell lichtgrau RAL 7035
  • 524596-0011 Schreibtisch, HxBxT 720x1600x800 mm, 4-Fuß lichtgrau RAL 7035, Dekor Platte Buche, Gestell weißaluminium RAL 9006
  • 524596-0014 Schreibtisch, HxBxT 720x1600x800 mm, 4-Fuß lichtgrau RAL 7035, Dekor Platte Nussbaum, Gestell lichtgrau RAL 7035
  • 524596-0015 Schreibtisch, HxBxT 720x1600x800 mm, 4-Fuß lichtgrau RAL 7035, Dekor Platte Nussbaum, Gestell weißaluminium RAL 9006
  • 524596-0012 Schreibtisch, HxBxT 720x1600x800 mm, 4-Fuß lichtgrau RAL 7035, Dekor Platte lichtgrau, Gestell lichtgrau RAL 7035
  • 524596-0013 Schreibtisch, HxBxT 720x1600x800 mm, 4-Fuß lichtgrau RAL 7035, Dekor Platte lichtgrau, Gestell weißaluminium RAL 9006
  • 524596-0026 Schreibtisch, HxBxT 720x1600x800 mm, 4-Fuß lichtgrau RAL 7035, Dekor Platte onyxgrau, Gestell lichtgrau RAL 7035
  • 524596-0027 Schreibtisch, HxBxT 720x1600x800 mm, 4-Fuß lichtgrau RAL 7035, Dekor Platte onyxgrau, Gestell weißaluminium RAL 9006
  • 524596-0018 Schreibtisch, HxBxT 720x1600x800 mm, 4-Fuß lichtgrau RAL 7035, Dekor Platte weiß, Gestell lichtgrau RAL 7035
  • 524596-0019 Schreibtisch, HxBxT 720x1600x800 mm, 4-Fuß lichtgrau RAL 7035, Dekor Platte weiß, Gestell weißaluminium RAL 9006
  • 524597-0008 Schreibtisch, HxBxT 720x1600x800 mm, 4-Fuß lichtgrau RAL 7035,3 Schubladen, Dekor Platte Ahorn, Gestell lichtgrau RAL 7035
  • 524597-0009 Schreibtisch, HxBxT 720x1600x800 mm, 4-Fuß lichtgrau RAL 7035,3 Schubladen, Dekor Platte Ahorn, Gestell weißaluminium RAL 9006
  • 524597-0010 Schreibtisch, HxBxT 720x1600x800 mm, 4-Fuß lichtgrau RAL 7035,3 Schubladen, Dekor Platte Buche, Gestell lichtgrau RAL 7035
  • 524597-0011 Schreibtisch, HxBxT 720x1600x800 mm, 4-Fuß lichtgrau RAL 7035,3 Schubladen, Dekor Platte Buche, Gestell weißaluminium RAL 9006
  • 524597-0014 Schreibtisch, HxBxT 720x1600x800 mm, 4-Fuß lichtgrau RAL 7035,3 Schubladen, Dekor Platte Nussbaum, Gestell lichtgrau RAL 7035
  • 524597-0015 Schreibtisch, HxBxT 720x1600x800 mm, 4-Fuß lichtgrau RAL 7035,3 Schubladen, Dekor Platte Nussbaum, Gestell weißaluminium RAL 9006
  • 524597-0012 Schreibtisch, HxBxT 720x1600x800 mm, 4-Fuß lichtgrau RAL 7035,3 Schubladen, Dekor Platte lichtgrau, Gestell lichtgrau RAL 7035
  • 524597-0013 Schreibtisch, HxBxT 720x1600x800 mm, 4-Fuß lichtgrau RAL 7035,3 Schubladen, Dekor Platte lichtgrau, Gestell weißaluminium RAL 9006
  • 524597-0026 Schreibtisch, HxBxT 720x1600x800 mm, 4-Fuß lichtgrau RAL 7035,3 Schubladen, Dekor Platte onyxgrau, Gestell lichtgrau RAL 7035
  • 524597-0027 Schreibtisch, HxBxT 720x1600x800 mm, 4-Fuß lichtgrau RAL 7035,3 Schubladen, Dekor Platte onyxgrau, Gestell weißaluminium RAL 9006
  • 524597-0018 Schreibtisch, HxBxT 720x1600x800 mm, 4-Fuß lichtgrau RAL 7035,3 Schubladen, Dekor Platte weiß, Gestell lichtgrau RAL 7035
  • 524597-0019 Schreibtisch, HxBxT 720x1600x800 mm, 4-Fuß lichtgrau RAL 7035,3 Schubladen, Dekor Platte weiß, Gestell weißaluminium RAL 9006
  • 524598-0008 Schreibtisch, HxBxT 720x1600x800 mm, 4-Fuß lichtgrau RAL 7035,1 HR-Auszug, 1 Schublade, Dekor Platte Ahorn, Gestell lichtgrau RAL 7035
  • 524598-0009 Schreibtisch, HxBxT 720x1600x800 mm, 4-Fuß lichtgrau RAL 7035,1 HR-Auszug, 1 Schublade, Dekor Platte Ahorn, Gestell weißaluminium RAL 9006
  • 524598-0010 Schreibtisch, HxBxT 720x1600x800 mm, 4-Fuß lichtgrau RAL 7035,1 HR-Auszug, 1 Schublade, Dekor Platte Buche, Gestell lichtgrau RAL 7035
  • 524598-0011 Schreibtisch, HxBxT 720x1600x800 mm, 4-Fuß lichtgrau RAL 7035,1 HR-Auszug, 1 Schublade, Dekor Platte Buche, Gestell weißaluminium RAL 9006
  • 524598-0014 Schreibtisch, HxBxT 720x1600x800 mm, 4-Fuß lichtgrau RAL 7035,1 HR-Auszug, 1 Schublade, Dekor Platte Nussbaum, Gestell lichtgrau RAL 7035
  • 524598-0015 Schreibtisch, HxBxT 720x1600x800 mm, 4-Fuß lichtgrau RAL 7035,1 HR-Auszug, 1 Schublade, Dekor Platte Nussbaum, Gestell weißaluminium RAL 9006
  • 524598-0012 Schreibtisch, HxBxT 720x1600x800 mm, 4-Fuß lichtgrau RAL 7035,1 HR-Auszug, 1 Schublade, Dekor Platte lichtgrau, Gestell lichtgrau RAL 7035
  • 524598-0013 Schreibtisch, HxBxT 720x1600x800 mm, 4-Fuß lichtgrau RAL 7035,1 HR-Auszug, 1 Schublade, Dekor Platte lichtgrau, Gestell weißaluminium RAL 9006
  • 524598-0026 Schreibtisch, HxBxT 720x1600x800 mm, 4-Fuß lichtgrau RAL 7035,1 HR-Auszug, 1 Schublade, Dekor Platte onyxgrau, Gestell lichtgrau RAL 7035
  • 524598-0027 Schreibtisch, HxBxT 720x1600x800 mm, 4-Fuß lichtgrau RAL 7035,1 HR-Auszug, 1 Schublade, Dekor Platte onyxgrau, Gestell weißaluminium RAL 9006
  • 524598-0018 Schreibtisch, HxBxT 720x1600x800 mm, 4-Fuß lichtgrau RAL 7035,1 HR-Auszug, 1 Schublade, Dekor Platte weiß, Gestell lichtgrau RAL 7035
  • 524598-0019 Schreibtisch, HxBxT 720x1600x800 mm, 4-Fuß lichtgrau RAL 7035,1 HR-Auszug, 1 Schublade, Dekor Platte weiß, Gestell weißaluminium RAL 9006
  • 524600-0008 Schreibtisch, HxBxT 720x1600x800 mm, 4-Fuß lichtgrau RAL 7035,1 HR-Auszug, 4 Schubladen, Dekor Platte Ahorn, Gestell lichtgrau RAL 7035
  • 524600-0009 Schreibtisch, HxBxT 720x1600x800 mm, 4-Fuß lichtgrau RAL 7035,1 HR-Auszug, 4 Schubladen, Dekor Platte Ahorn, Gestell weißaluminium RAL 9006
  • 524600-0010 Schreibtisch, HxBxT 720x1600x800 mm, 4-Fuß lichtgrau RAL 7035,1 HR-Auszug, 4 Schubladen, Dekor Platte Buche, Gestell lichtgrau RAL 7035
  • 524600-0011 Schreibtisch, HxBxT 720x1600x800 mm, 4-Fuß lichtgrau RAL 7035,1 HR-Auszug, 4 Schubladen, Dekor Platte Buche, Gestell weißaluminium RAL 9006
  • 524600-0014 Schreibtisch, HxBxT 720x1600x800 mm, 4-Fuß lichtgrau RAL 7035,1 HR-Auszug, 4 Schubladen, Dekor Platte Nussbaum, Gestell lichtgrau RAL 7035
  • 524600-0015 Schreibtisch, HxBxT 720x1600x800 mm, 4-Fuß lichtgrau RAL 7035,1 HR-Auszug, 4 Schubladen, Dekor Platte Nussbaum, Gestell weißaluminium RAL 9006
  • 524600-0012 Schreibtisch, HxBxT 720x1600x800 mm, 4-Fuß lichtgrau RAL 7035,1 HR-Auszug, 4 Schubladen, Dekor Platte lichtgrau, Gestell lichtgrau RAL 7035
  • 524600-0013 Schreibtisch, HxBxT 720x1600x800 mm, 4-Fuß lichtgrau RAL 7035,1 HR-Auszug, 4 Schubladen, Dekor Platte lichtgrau, Gestell weißaluminium RAL 9006
  • 524600-0026 Schreibtisch, HxBxT 720x1600x800 mm, 4-Fuß lichtgrau RAL 7035,1 HR-Auszug, 4 Schubladen, Dekor Platte onyxgrau, Gestell lichtgrau RAL 7035
  • 524600-0027 Schreibtisch, HxBxT 720x1600x800 mm, 4-Fuß lichtgrau RAL 7035,1 HR-Auszug, 4 Schubladen, Dekor Platte onyxgrau, Gestell weißaluminium RAL 9006
  • 524600-0018 Schreibtisch, HxBxT 720x1600x800 mm, 4-Fuß lichtgrau RAL 7035,1 HR-Auszug, 4 Schubladen, Dekor Platte weiß, Gestell lichtgrau RAL 7035
  • 524600-0019 Schreibtisch, HxBxT 720x1600x800 mm, 4-Fuß lichtgrau RAL 7035,1 HR-Auszug, 4 Schubladen, Dekor Platte weiß, Gestell weißaluminium RAL 9006
  • 524601-0001 Verkettungselement, 90 °, HxBxT 720x1230x1230 mm, eckig, Stützfuß, Ahorn
  • 524601-0002 Verkettungselement, 90 °, HxBxT 720x1230x1230 mm, eckig, Stützfuß, Buche
  • 524601-0003 Verkettungselement, 90 °, HxBxT 720x1230x1230 mm, eckig, Stützfuß, lichtgrau
  • 524601-0009 Verkettungselement, 90 °, HxBxT 720x1230x1230 mm, eckig, Stützfuß, onyxgrau
  • 524601-0006 Verkettungselement, 90 °, HxBxT 720x1230x1230 mm, eckig, Stützfuß, weiß
  • 524603-0001 Rollcontainer, HxBxT 570x430x600 mm, Zentralverschl., Rollen, Ahorn
  • 524603-0002 Rollcontainer, HxBxT 570x430x600 mm, Zentralverschl., Rollen, Buche
  • 524603-0003 Rollcontainer, HxBxT 570x430x600 mm, Zentralverschl., Rollen, lichtgrau
  • 524603-0009 Rollcontainer, HxBxT 570x430x600 mm, Zentralverschl., Rollen, onyxgrau
  • 524603-0006 Rollcontainer, HxBxT 570x430x600 mm, Zentralverschl., Rollen, weiß

Suchbegriffe:
Bildschirm-Arbeitsplatz, PC-Möbel, EDV-Möbel, Schreibtisch, Schreibtisch-Set, Schreibtischsystem, Schreibtischprogramm, Schreibtischkombination, Tisch für EDV, Büro-Möbel, Büro-Arbeitstisch, Büro-Einrichtung

Weitere Informationen:
Marke:
Gera
Serie:
Pro
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Schreibtisch
Tischelement:
Grundelement
Höhe:
720 mm
Breite:
1200 mm
Tiefe:
800 mm
Plattenform:
rechteckig
Material Platte:
Holz
Oberfläche Platte:
melaminharzbeschichtet
Farbe Platte:
aus verschiedenen Dekoren wählbar
Plattenkante:
ABS-Umleimer
Stärke Platte:
25 mm
Gestellform:
4-Fußgestell
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe Gestell:
lichtgrau // RAL7035
Unterbau:
Höhenausgleichsfüße
höhenverstellbar:
nein
Anlieferung:
zerlegt
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
33 kg
Dekor Platte:
Buche
Gestell:
lichtgrau RAL 7035
Weitere Suchbegriffe: Rechteckschreibtisch, Büroschreibtisch, Bürotisch, Bürotische, Schreibtisch, bürotisch buche 160 x 80, büroschreibtisch buche, büroschreibtisch 2000x800, Bildschirm-Arbeitsplatz, PC-Möbel, EDV-Möbel, Schreibtisch-Set, Schreibtischsystem, Schreibtischprogramm, Schreibtischkombination, Tisch für EDV, Büro-Möbel, Büro-Arbeitstisch, Büro-Einrichtung
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 193,39*
€ 237,54*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 196,32*
€ 239,55*
13 Tage
1
Frei Haus
ab € 194,47*
€ 255,92*
Lager 827
12
Frei Haus
ab € 221,80*
€ 270,37*
6 Tage
19
Frei Haus
ab € 221,54*
€ 270,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,37*
€ 321,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,86*
€ 316,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,22*
€ 295,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,19*
€ 289,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,80*
€ 263,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Geramöbel
S-530351-BU/BU
ab € 373,11*
Zubehör
Geramöbel
S-530352-BU/BU
ab € 361,11*
Zubehör
Geramöbel
S-500910-SI
ab € 95,71*
Zubehör
Geramöbel
N-520207-BL
ab € 238,82*
Zubehör
Geramöbel
N-05ZM-S
ab € 32,13*
Zubehör
Geramöbel
S-500904-S
ab € 37,13*
Zubehör
Geramöbel
N-520603-B
ab € 118,33*
Zubehör
Geramöbel
N-520103-NL
ab € 187,49*
Zubehör
Geramöbel
S-520103-AL
ab € 212,63*
Zubehör
Geramöbel
S-520103-BL
ab € 211,39*
Zubehör
Geramöbel
S-520103-LL
ab € 210,96*
Zubehör
Geramöbel
S-520103-WL
ab € 211,00*
Zubehör
Geramöbel
N-0206SF3-AA
ab € 320,17*
Zubehör
Geramöbel
N-0206SF3-BB
ab € 320,74*
Zubehör
Geramöbel
N-0206SF3-LL
ab € 321,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.